絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(9)
  • 外カベ・塀(1)
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(8)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(11)
  • 色グレー系(9)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(8)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
特性
  • その他(3)
  • 耐候(5)
  • 耐熱・難燃(3)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(10)
主成分
  • ウレタン(1)
ブランド
  • 東日本塗料
  • 日本特殊塗料(9)
  • ニッペホームプロダクツ(7)
  • アサヒペン(6)
  • カナヱ化学工業(6)
  • アトムハウスペイント(4)
  • 関西パテ化工(3)
  • アトミクス(3)
  • マノール(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • シントーファミリー(2)
  • 竹林化学工業(2)
  • サンデーペイント(1)
  • ワタナベ工業(1)
  • スズカファイン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋外
屋外(1)
  • シートトップ100 東日本塗料

    シートトップ100

    東日本塗料
    5,998税込6,598
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
    主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)13000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40特性トップコート塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
  • 遮熱シートトップ100 東日本塗料

    遮熱シートトップ100

    東日本塗料
    6,898税込7,588
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
    主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)18000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40特性トップコート塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
  • 弾性トップ14 東日本塗料

    弾性トップ14

    東日本塗料(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(5kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
    用途フローン防水材の保護仕上・トップコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性、トップコート塗り重ね可能時間(時間)4~48(23℃)可使時間(時間)(10℃)3、(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2/1回
  • 遮熱シートトップ#200 東日本塗料

    遮熱シートトップ#200

    東日本塗料
    7,698税込8,468
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
    主な用途建築外装使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性遮熱ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
  • シートトップ#200 東日本塗料

    シートトップ#200

    東日本塗料
    5,498税込6,048
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。
    危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
  • シートトップ100 シルバー 東日本塗料

    シートトップ100 シルバー

    東日本塗料
    18,980税込20,878
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。原液のままご使用ください。
    シルバー主な用途ベランダ密度1.06粘度(mPa・s)4000危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈特性トップコート塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
  • フローン無機防水 東日本塗料

    フローン無機防水

    東日本塗料
    16,980税込18,678
    1箱(16kg)ほか
    4日以内出荷
    指触乾燥時間(分)30完全硬化時間7日間硬化時間(時間)12比率主剤9:パウダー7危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間6~48特性防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆歩行可能時間(10℃)24時間以上、(23℃)12時間以上
  • 弾性トップ14 東日本塗料

    弾性トップ14

    東日本塗料
    14,980税込16,478
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
    用途フローン防水材の保護、仕上、トップコード主成分2液アクリルウレタン完全硬化時間(23℃)7日間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)(23℃)10特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • エコトップ遮熱 東日本塗料

    エコトップ遮熱

    東日本塗料
    15,980税込17,578
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    遮熱性・日射反射率。高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
    用途官公庁、役所関係等のウレタン防水材工事用のトップコート。 民間のベランダ、バルコニー等のシックハウス対策が必要な改修現場。可使時間(分)90(23℃)主な用途ベランダ危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性遮熱、耐候、防水、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
  • 弾性トップ14 東日本塗料

    弾性トップ14

    東日本塗料
    14,980税込16,478
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
    用途フローン防水材の保護、仕上、トップコード塗り面積(m2)25/75指触乾燥時間(分)10完全硬化時間7日間危険等級比率A液1:B液4危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(10℃)3、(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(1回)歩行可能時間(10℃)18、(23℃)12
  • エコトップ 東日本塗料

    エコトップ

    東日本塗料
    13,980税込15,378
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
    可使時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
  • フローン遮熱01トップ N 東日本塗料

    フローン遮熱01トップ N

    東日本塗料
    7,698税込8,468
    1缶(3kg)
    7日以内出荷
    下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
    用途屋上、ベランダ塗布面積(m2/缶)5主な用途ベランダ使用量0.3kg/m2危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2~24時間特性遮熱、トップコート標準塗布量(kg/m2)0.3(2回塗り)歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • フローン防水材 ダレ止め剤 東日本塗料

    フローン防水材 ダレ止め剤

    東日本塗料
    9,898税込10,888
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体特性防水
  • フローン速乾110 A液 東日本塗料

    フローン速乾110 A液

    東日本塗料
    13,980税込15,378
    1缶(6kg)
    7日以内出荷
    施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
    用途屋上、ベランダ主な用途ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾、プライマー、トップコート危険物の性状非水溶性
  • フローン#11 ローラー用 A液 東日本塗料

    フローン#11 ローラー用 A液

    東日本塗料
    19,980税込21,978
    1缶(8kg)
    4日以内出荷
    フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
    用途屋上、ベランダ主な用途ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防水危険物の性状非水溶性
  • フローン#12 A液 東日本塗料

    フローン#12 A液

    東日本塗料
    11,980税込13,178
    1缶(6kg)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン#11 A液 東日本塗料

    フローン#11 A液

    東日本塗料
    18,980税込20,878
    1缶(8kg)ほか
    4日以内出荷
    カラーウレタン塗膜防水材フローン#11、フローン#11立ち上り用は優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS_8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
    用途屋上、庇、ベランダ硬度60可使時間(分)60主な用途完全硬化時間7日間使用量1.0/1.6/2..0kg/m2硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)24~48時間特性防水、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
  • フローン速乾110 東日本塗料

    フローン速乾110

    東日本塗料
    27,980税込30,778
    1セット(12kg)
    4日以内出荷
    施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
    用途屋上、ベランダ塗り面積(m2)6(2kg/m2の場合)可使時間(分)15~25主な用途ベランダ完全硬化時間1日間硬化時間(時間)4以上危険等級比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間4~24時間特性速乾、プライマー、トップコート危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2(1回塗り)歩行可能時間4時間以上
  • フローン#11 ローラー用 東日本塗料

    フローン#11 ローラー用

    東日本塗料
    35,980税込39,578
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
    用途屋上、ベランダ可使時間(分)40主な用途ベランダ完全硬化時間7日間硬化時間(時間)24以上危険等級比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間24~48(23℃)特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2.6(2回塗り)歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

屋上/ベランダ