絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋外(6)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
水性or油性
  • 水性(4)
  • 色グリーン系(7)
  • 色グレー系(6)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
特性
  • ツヤ消し(4)
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 耐候(4)
  • 耐熱・難燃(4)
  • 防水・耐水(6)
主成分
  • アクリル(1)
  • ウレタン(2)
アクリル・ウレタン
ブランド
  • 日本特殊塗料
  • 東日本塗料(19)
  • ニッペホームプロダクツ(7)
  • アサヒペン(6)
  • カナヱ化学工業(6)
  • アトムハウスペイント(4)
  • 関西パテ化工(3)
  • アトミクス(3)
  • マノール(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • シントーファミリー(2)
  • 竹林化学工業(2)
  • サンデーペイント(1)
  • ワタナベ工業(1)
  • スズカファイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋外
屋外(6)
  • プルーフロンC-200専用トップコート 日本特殊塗料

    プルーフロンC-200専用トップコート

    日本特殊塗料(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
    用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に成分水性アクリル主な用途ベランダ、バルコニー、屋上希釈剤不要乾燥時間(時間)12以上使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性トップコート、防水
  • プルーフロンC-200DX 日本特殊塗料

    プルーフロンC-200DX

    日本特殊塗料(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(9kg)
    4日以内出荷
    1液ウレタンのため硬化不良がなく安定した塗膜を形成します。厚みのある(2mm)ウレタンゴム皮膜により耐久性が抜群です。無溶剤タイプのため気になるシンナー臭がなく取扱いが安全です。
    用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に仕様薄め液不要成分1液湿気硬化型ウレタン乾燥時間(時間)24時間以上使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • プルーフロンGRトップ(2液型) 日本特殊塗料

    プルーフロンGRトップ(2液型)

    日本特殊塗料(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    2液型ウレタンの標準的なトップコート(保護材)です。弾力のある塗膜を形成し、耐候性に優れた仕上がりが得られます。 ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分2液型ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンエコONEⅡ(1液型) 日本特殊塗料

    プルーフロンエコONEⅡ(1液型)

    日本特殊塗料
    7,898税込8,688
    1缶
    3日以内出荷
    1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
    用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木など
  • ルーフガード遮熱(フラット) 日本特殊塗料

    ルーフガード遮熱(フラット)

    日本特殊塗料
    16,980税込18,678
    1缶
    3日以内出荷
    環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
    用途防水用保護美装塗料適合刷毛、スプレー、ローラー質量(kg)15希釈剤使用場所屋外希釈0~1.5kg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
  • ルーフガード(骨材入り) 日本特殊塗料

    ルーフガード(骨材入り)

    日本特殊塗料
    11,980税込13,178
    1缶
    3日以内出荷
    環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
    用途防水用保護美装塗料適合刷毛、リシンガン、ローラー、ゴムゴテ質量(kg)18希釈剤使用場所屋外希釈0~2.7kg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
  • ルーフガード(フラット) 日本特殊塗料

    ルーフガード(フラット)

    日本特殊塗料
    13,980税込15,378
    1缶
    3日以内出荷
    環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
    用途防水用保護美装塗料適合刷毛、スプレー、ローラー質量(kg)15希釈剤使用場所屋外希釈0~1.5kg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
  • ルーフガード遮熱(骨材入り) 日本特殊塗料

    ルーフガード遮熱(骨材入り)

    日本特殊塗料
    16,980税込18,678
    1缶
    3日以内出荷
    環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
    用途防水用保護美装塗料適合刷毛、リシンガン、ローラー、ゴムゴテ質量(kg)18希釈剤使用場所屋外希釈0~2.7kg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
  • プルーフロンバリュー 硬化促進剤【冬季用】 日本特殊塗料

    プルーフロンバリュー 硬化促進剤【冬季用】

    日本特殊塗料
    13,980税込15,378
    1缶
    3日以内出荷
    用途通常冬場に使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

屋上/ベランダ