絞り込み
色
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)(22)
- ホームテイスト(15)
- ニッペホームプロダクツ(10)
- PROST's(10)
- ロックペイント(9)
- エスケー化研(9)
- EpoChemical(7)
- エスコ(5)
- 菊水化学工業(5)
- ターナー色彩(5)
- アサヒペン(4)
- 神東塗料(4)
- 関西ペイント(3)
- シンコー(3)
- サンデーペイント(3)
- カンペハピオ(2)
- DNT(大日本塗料)(2)
- アトムハウスペイント(2)
- オンザウォール(2)
- ブランドをもっと見る
ニッぺ(日本ペイント)・ホームテイスト・ニッペホームプロダクツ・PROST's・ロックペイント・エスケー化研・EpoChemical・エスコ・菊水化学工業・ターナー色彩・アサヒペン・神東塗料・関西ペイント・シンコー・サンデーペイント・カンペハピオ・DNT(大日本塗料)・アトムハウスペイント・オンザウォール・ブランドをもっと見る
4ページ目: 内壁用
「色」から絞り込む

シントー EP 原色 エコ
神東塗料¥9,898~税込¥10,888~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料用途学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室適合コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面規格JIS K 5663主な用途内装用塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シントークロスコートエコ
神東塗料¥18,980税込¥20,8781缶(18kg)4日以内出荷シントークロスコート エコはビニルクロスの張り替えの手間、廃棄物の処理、建材等から放出されるホルムアルデヒド等の問題を解決するために開発した環境対応型1液エマルション塗料です。 ・シックハウス症候群の要因の一つである建材の接着剤から放出されるホルムアルデヒドを塗料に配合される特殊薬剤で科学的に吸着、分解、再放出を防ぎます。 ・VOCフリーで超低臭、施工直後からほとんど臭気が残らないため、安心してご使用いただけます。 ・落ち着いた光沢感、品のある雰囲気をそのまま生かしビニルクロス同様の仕上り感が得られます。 ・艶あり、艶消しタイプがあります。用途・ビニルクロス、塩ビクロス(汚れ防止、撥水など特殊加工されたものは除く) ・その他モルタル、ボード類色白荷姿18kg主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水
アレスエコクリーン5F
関西ペイント¥10,980~税込¥12,078~1缶(16kg)8日以内出荷水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢5分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
ノキフレッシュセラ
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(20kg)3日以内出荷中性化抑制:水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 優れた透湿性:高い透湿性により、膨れなどを抑制します。 耐久性:水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低汚染性:低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 ひび割れ追従性:厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 安全設計:水性のため、臭気も少なく、作業環境にも優れ安全です。用途戸建て住宅、マンションなどの軒天、上げ裏、共通廊下の天井など色白主成分アクリルシリコン樹脂主な用途天井、コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー危険物の類別非危険物特性付着性、透湿、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8572、準不燃材料: QM-9812、難燃材料: RM-9361塗付量(kg/m2)0.5~0.8(ウールローラー仕上げ)、0.6~1.0(SPローラー仕上げ)
グラナダ内装用
菊水化学工業¥18,980税込¥20,8781缶(20kg)3日以内出荷施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 VOC(揮発性有機化合物)フリーです。 防カビ性に優れています。用途一般建築物の内装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内装使用場所屋内用危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
『壁用』には他にこんなカテゴリがあります
- 外壁用
- 内壁用