絞り込み
ブランド
- 富士フイルム
- トップウォーター(40)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(28)
- BREADEN(ブリーデン)(13)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(13)
- ナカジマ(10)
- 田中専商店(9)
- ノーブランド(7)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(7)
- マリンテック(6)
- ルミカ(5)
- FURUNO(5)
- PLASTIMO(5)
- 大洋製器工業(3)
- インターコムマリン(3)
- 東亜フレックス(3)
- Alton(アルトン)(3)
- 釣研(3)
- 日本マタイ(2)
- 第一精工(2)
- ブランドをもっと見る

FUJINON MARINERseries 双眼鏡
富士フイルム¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1長さ(mm)180幅(mm)201高さ(mm)65質量(g)885(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~+50倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72視度調整範囲±4mm視界1000mにおける視界(m):122最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50フォーカスIF明るさ51防水性1m-5minアイレリーフ(mm)18実視界(°)7
『コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 漁業用コンテナ
- その他備品