絞り込み
光源色
- 昼光色(3)
- 昼白色(8)
- 温白色(4)
- 白(5)
- 電球色(3)
明るさタイプ(Lm)
- 5200
- 800(1)
- 1600(1)
- 1940(1)
- 2000(2)
- 2430(1)
- 2500(6)
- 3100(1)
- 3200(8)
- 3880(1)
- 4000(6)
- 5000(14)
- 5040(1)
- 6400(19)
- 6900(16)
- 10000(37)
- 13400(32)
光束(Lm)
- 4000~5000未満(4)
- 5000~6000未満(4)
電圧(V)
- 100~200(1)
- 100~242(6)
- 100~254(1)
- 200(2)
- 200~242(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(6)
調光の可否
- ○(5)
○
調光方式
- その他(1)
- なし(1)
- 連続調光型(1)
その他・なし・連続調光型
色温度(K)
- 3000~5000未満(8)
- 5000以上(10)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
- 80~90未満(12)
- 90以上(1)
80~90未満・90以上
タイプ
- その他(3)
- 一般タイプ(3)
- 有線タイプ(1)
- 省エネ(2)
- 電磁波低減(1)
その他・一般タイプ・有線タイプ・省エネ・電磁波低減
ブランド
- ENDO(遠藤照明)(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(7)
- 東芝ライテック(2)
ENDO(遠藤照明)・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「光源色」から絞り込む
昼光色(3)
昼白色(8)
温白色(4)
白(5)
電球色(3)

Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ
三菱電機¥9,398~税込¥10,338~1台5日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台当日出荷LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
LB40形5200Lm防湿防雨昼白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷タイプ一般タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)32.5色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)5200調光方式なし演色指数(Ra)83
Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷から4日以内出荷多種多様な天井にフィットするプラグタイプライン照明。配線ダクトとの一体感を高めます。配線ダクトとのスキマをなくし一体化したように見せることで、空間にフィットするライン照明です。ワンタッチレバーで電気工事不要。その他【光束維持時間】40000時間材質【本体/LEDモジュール】アルミ電源内蔵入力電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)126.8明るさ(Lm)5200定格光束(Lm)4770調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ演色性(Ra)Ra82
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高温タイプ
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台90日以内出荷Myシリーズ仕様赤外線調光ユニット:不可定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニット高温
一体型ベースライト iDシリーズ 40形
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台62日以内出荷タイプ:アレンジ調色有線タイプ区分受注品タイプアレンジ調色有線タイプ消費電力(W)35.5機能調光・調色(昼白色~電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)146.4光束(Lm)5200明るさ(Lm)5200
LB40形5200lm環境特化調光白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台32日以内出荷仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ環境特化タイプ電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)カバー色乳白色明るさ(Lm)5200光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○
LB40形5200lm環境特化調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台32日以内出荷仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ環境特化タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)カバー色乳白色明るさ(Lm)5200光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 省電力タイプ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台90日以内出荷Myシリーズ電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)26.4明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83調光の可否○