絞り込み
明るさタイプ(Lm)
光束(Lm)
電圧(V)
- 12(2)
- 13(1)
- 24(1)
- 90~242(6)
- 100(45)
- 100~200(12)
- 100~240(2)
- 100~242(221)
- 100~254(4)
- 100~265(1)
- 200(13)
- 200~242(46)
- 242(4)
消費電力(W)
- 5未満(17)
- 5~10未満(28)
- 10~20未満(66)
- 20~30未満(76)
- 30~40未満(63)
- 40~50未満(53)
- 50~60未満(29)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(25)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
調光方式
PiPit調光・PWM・その他・なし・デジタル調光型・無線・調光/非調光兼用型・連続調光型
タイプ
WiLIA無線調光・その他・デジタル調光・一般タイプ・広角タイプ・有線タイプ・省エネ・電磁波低減
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(341)
- コイズミ照明(106)
- 東芝ライテック(92)
- HotaluX(ホタルクス)(67)
- 三菱電機(37)
- ENDO(遠藤照明)(32)
- 東京メタル(17)
- TAIKO DENKI(13)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- エスコ(10)
- DAIKO(大光電機)(10)
- エコ・トラスト・ジャパン(8)
- 東芝(6)
- 日動工業(5)
- ユーボン(4)
- オーム電機(3)
- DNライティング(3)
- 日進電子工業(3)
- テス・ライティング(3)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・東芝ライテック・HotaluX(ホタルクス)・三菱電機・ENDO(遠藤照明)・東京メタル・TAIKO DENKI・ODELIC(オーデリック)・エスコ・DAIKO(大光電機)・エコ・トラスト・ジャパン・東芝・日動工業・ユーボン・オーム電機・DNライティング・日進電子工業・テス・ライティング・ブランドをもっと見る
「光源色」から絞り込む

LED一体型ベース照明Nu逆富士形 230mm幅 昼白色 MVB4103シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6915アズワン品番67-2234-41エコロジー商品省エネ
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ
エスコ¥15,400税込¥16,9401台翌日出荷光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6854アズワン品番67-2234-85エコロジー商品省エネ
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ
エスコ¥64,100税込¥70,5101台翌日出荷導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 150mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):150×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9738アズワン品番67-2234-99エコロジー商品省エネ
550x566x99mm LEDシーリングライト 10畳用
エスコ¥58,200税込¥64,0201台翌日出荷。導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。仕様●明るさ:4899lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:41.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64定格寿命(時間)40000電源電圧(V)AC100~242光源色昼白色エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu逆富士形 150mm幅 昼白色 MVB4104シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):2430●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):16.2●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):150.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6898アズワン品番67-2234-74エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形逆富士タイプ230mm幅 本体+防災用照明器具 ライトユニット MQVB4103シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷。LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形230mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9736アズワン品番67-2234-70エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 150幅 昼白色 MEB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):150×1254●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6729アズワン品番67-2234-66エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明Nu下面開放形 190幅 昼白色 MEB4102シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):6900●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):215×1278●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):165.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6720アズワン品番67-2234-35エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 220幅 昼白色 MEB4103シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。エコロジー商品省エネ
照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ
エスコ¥52,400税込¥57,6401台翌日出荷。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥28,800税込¥31,6801台翌日出荷スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。仕様●明るさ:4150lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:32W(明るさアップモード時/38.5W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 190幅 昼白色 MEB4102シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):2430●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):16.2●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):215×1278●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):150.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6731アズワン品番67-2234-26エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 防災用照明器具用 停電検知送信機 EPSS送信機リモコン
HotaluX(ホタルクス)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷防災用Nu非常点灯のオン・オフ操作リモコン。屋内用仕様●幅(mm):62●長さ(mm):28●高さ(mm):100●適合器具:LED一体型ベース照明防災用Nu専用リモコン●電圧(V):100●停電検知送信機(EPSS送信機)●注意:電源コンセント100Vに装着●原産国:日本●コード番号:355-7698アズワン品番67-2235-25エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6853アズワン品番67-2235-07エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 190幅 昼白色 MEB4102シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6910長さ(mm)1278幅(mm)215高さ(mm)66.3電源(V)AC100~242消費電力(W)13定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.2アズワン品番67-2234-24明るさ(Lm)1940埋込穴(Φmm)190×1257エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6863アズワン品番67-2235-17エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 220mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4103シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):250×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸220mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9749アズワン品番67-2234-38エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 220幅 昼白色 MEB4103シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):220×1235●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6857アズワン品番67-2234-20エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):6690●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6892アズワン品番67-2234-98エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):3100●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):151.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6917アズワン品番67-2234-90エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):6690●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6735アズワン品番67-2235-19エコロジー商品省エネ
シャンデリア風デザイン LEDシーリングライト DXLシリーズ
TAIKO DENKI¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。仕様●適応畳数:~12畳●光色:調色機能付(電球色2700K~昼光色6500K)●調光:10段階(5~100%)●ランプ:LED48W●材質・塗装:鋼板・ペールグレー色塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット)●サイズ:Φ440mm×高さ219mm●質量:3.8kg●プレレススイッチ:全灯-保安灯●保安灯調光機能付(10段階)●光源寿命:40000時間(LED交換不可)●固有エネルギー消費効率:108.3Lm/W●平均演色評価数:Ra83アズワン品番65-3676-57エコロジー商品省エネ
LEDペンダントライト ブラックセード
TAIKO DENKI¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷シンプルなデザインのセードながら真鍮ブロンズメッキ×ブラック塗装で重厚感のある質感。電球色のLEDで雰囲気のある空間を演出します。仕様●ランプ:LED電球7W(E26)●光色:電球色2700K●材質:鉄棒 真鍮ブロンズメッキ、木製 ウォールナット色塗装、鋼板 黒塗装●寸法:Φ430×高240mm●コード長:1000mm●質量:2.0kg●吊り高さ調節可能●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:108.6lm/W●定格光束:760lm●消費電力:7W●平均演色評価数:Ra83※調光器との併用はできませんアズワン品番65-3908-11エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア ~8畳用 シリコンセード
TAIKO DENKI¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷アンティークゴールドの塗装がお部屋の雰囲気を上げる華美すぎないシャンデリアです。シリコン製カバーは柔軟性があり、もしもの時にも割れる心配がなく安心安全。お子様のいるご家庭にもおすすめです。仕様●ランプ:LED電球7.8W(E26)×5灯●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 ゴールドアンティーク色塗装、成型シリコン 乳白●寸法:Φ625×高さ395mm●質量:2.6kg●プルスイッチ付(5灯-3-0)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:91.3lm/W●定格光束:3560lm●消費電力:39W●平均演色評価数:Ra80※調光器との併用はできませんアズワン品番65-3746-52エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア ~4.5畳用
TAIKO DENKI¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷アンティークゴールドの塗装がお部屋の雰囲気を上げる華美すぎないシャンデリアです。シリコン製カバーは柔軟性があり、もしもの時にも割れる心配がなく安心安全。お子様のいるご家庭にもおすすめです。仕様●ランプ:LED電球7.8W(E26)×3灯●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 ゴールドアンティーク色塗装、成形シリコン 乳白●寸法:Φ550×高さ320mm●コード長:800mm●質量:1.8kg●プルスイッチ付き(点滅)●吊り高さ調節可能●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:91.5lm/W●定格光束:2140lm●消費電力:23.4W●平均演色評価数:Ra80※調光器との併用はできません。アズワン品番65-3907-91エコロジー商品省エネ
シャンデリア風デザインLEDシーリングライト
TAIKO DENKI¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。仕様適応畳数:~12畳 調色:可(電球色~昼光色) 調光:10段階(5~100%) ランプ:LED48W 材質・塗装:鋼板・黒塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット) サイズ:Φ440×高さ219mm 質量:3.8kg プルレススイッチ付き(全灯-メモリー※-保安灯)※消灯前の調色調光状態 保安灯:10段階調光 光源寿命:40000時間 固有エネルギー消費効率:108Lm/W 消費電力:48W 平均演色評価数:Ra83※LEDの交換はできませんアズワン品番65-3676-67エコロジー商品省エネ
シャンデリア風デザイン LEDシーリングライト DXLシリーズ
TAIKO DENKI¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。仕様適応畳数:~12畳 光色:調色機能付(電球色2700K~昼光色6500K) 調光:10段階(5~100%) ランプ:LED48W 材質・塗装:鋼板・スモークグリーン色塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット) サイズ:Φ440mm×高さ219mm 質量:3.8kg プレレススイッチ:全灯-保安灯 保安灯調光機能付(10段階) 光源寿命:40000時間(LED交換不可) 固有エネルギー消費効率:108.3Lm/W 平均演色評価数:Ra83アズワン品番65-3676-58エコロジー商品省エネ
レースモチーフ小型LED DXLシリーズ
TAIKO DENKI¥4,498~税込¥4,948~1個10日以内出荷レースのような抜き柄が美しい光の陰影をつくり、お部屋をロマンティックに演出します。インテリアとしても美しいデザインセード。エコロジー商品省エネ
天井・壁付LEDキッチンライト 要工事
TAIKO DENKI¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷こちらの商品の設置には有資格者による電気工事が必要です。カバーはめ込み式のシンプルなキッチンライトです。仕様●ランプ:LED9.3W●光色:昼光色6500K●材質:鋼板 白塗装、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)●寸法:巾65×長485×高95mm●質量:0.9kg●スイッチ付き(点滅)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:96.4lm/W●定格光束:800lm●消費電力:8.3W●棚下・壁付けOK●平均演色評価数:Ra83※LED交換不可※調光器との併用はできませんアズワン品番65-3908-07エコロジー商品省エネ
LED小型ペンダントライト ブラックセード
TAIKO DENKI¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷シンプルなデザインのセードながら真鍮ブロンズメッキ×ブラック塗装で重厚感のある質感。電球色のLEDで雰囲気のある空間を演出します。ダクトレールを使用して多灯使いもおすすめです。仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:木製 ウォールナット色塗装、鋼板 黒塗装●寸法:Φ150×高155●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.4kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:340lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式※調光器との併用はできませんアズワン品番65-3908-12
LEDペンダントライト 石目模様ガラスセード
TAIKO DENKI¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷ブロンズメッキの本体に石目模様の入ったガラスセードが美しいLEDペンダントです。DXL-81299のシャンデリアとセットでご使用いただくのもおすすめです。吊り高さ調節可能仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(石目模様入り)●寸法:Φ150×高170mm●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.9kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:102.4lm/W●定格光束:430lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式●カバーホルダーネジ式※調光器との併用はできませんアズワン品番65-3908-09エコロジー商品省エネ
LED3灯ペンダントライト DXLシリーズ
TAIKO DENKI¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷コードをフランジ部に収納し吊高さの調節ができるペンダントライト。丸みのある灯具、アースカラーの柔らかな色味でナチュラルな雰囲気に仕上がります。灯具は可動式でお好みの角度で調節可能です。引掛シーリング取付タイプ。配線器具のひび割れや破損がないことをお確かめの上、設置ください。