絞り込み
明るさタイプ(Lm)
光束(Lm)
電圧(V)
消費電力(W)
- 5未満(17)
- 5~10未満(28)
- 10~20未満(61)
- 20~30未満(67)
- 30~40未満(56)
- 40~50未満(43)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(12)
- 70~80未満(25)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
調光方式
PiPit調光・PWM・その他・なし・デジタル調光型・無線・調光/非調光兼用型・連続調光型
タイプ
WiLIA無線調光・その他・デジタル調光・一般タイプ・広角タイプ・有線タイプ・省エネ・電磁波低減
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(341)
- コイズミ照明(93)
- 東芝ライテック(92)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- 三菱電機(24)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- DAIKO(大光電機)(10)
- エコ・トラスト・ジャパン(8)
- 日動工業(5)
- ユーボン(4)
- オーム電機(3)
- DNライティング(3)
- テス・ライティング(3)
- クリスタルアイ(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ケニス(1)
- 東京メタル(1)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・東芝ライテック・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・エコ・トラスト・ジャパン・日動工業・ユーボン・オーム電機・DNライティング・テス・ライティング・クリスタルアイ・KOITO(小糸製作所)・OSRAM(オスラム)・フエニックス・コンタクト・ケニス・東京メタル・ブランドをもっと見る
「光源色」から絞り込む

施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,198税込¥6,8181台4日以内出荷Linearシリーズ仕様ユニット別売取付埋込解放タイプL1200タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N連結連結端用
施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷Linearシリーズ仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプL1200タイプ本体アルミ(白)
施設照明 デザインベースライト リニア70
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷Synca 無線調光 デザインベースライト。シームレスな光のラインを生み出すユニット構造。端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。仕様ユニット:別売L600タイプ電圧(V)(対応)100~242本体アルミ(白)光源寿命(LED)40000時間連結連結端用エコロジー商品省エネ
施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷Linearシリーズ仕様ユニット別売本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
LED照明器具 Myシリーズ 20形 ライトユニット
三菱電機1台欠品中LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着カバーポリカーボネート(乳白色(拡散))質量(kg)0.8タイプ電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83ライトユニット20(形)
LEDベースライト
東京メタル¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。材質鉄質量(kg)2.5消費電力(W)32.5定格電圧(V)AC100-265全光束(Lm)5200LED寿命(時間)50000配光角度(°)180寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ
エコ・トラスト・ジャパン¥94,980税込¥104,4781個12日以内出荷室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。質量(kg)5.9(ランプ含む)消費電力(W)47.3定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160保証期間1年間設置方法置き型(電気工事不要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
空気循環式殺菌灯器具
エコ・トラスト・ジャパン¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。質量(kg)5.1(ランプ含む)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140保証期間1年間設置方法天井直付型(電気工事必要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
間接照明用器具一体型LED照明
エコ・トラスト・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)付属品着脱防止バンド2本付属電源電源内蔵定格電圧(V)AC90~242保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源寿命50000時間配光角度(°)最大270演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDベースライト TLBOシリーズ
エコ・トラスト・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)2種類反射笠型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト TLBOシリーズ
エコ・トラスト・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から12日以内出荷190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト TLBOシリーズ
エコ・トラスト・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)1.5種類トラフ型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から62日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ映光色/ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷仕様縦長付・横長付兼用材質カバー:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル型材 乳白/カバー:アクリル 乳白寸法(mm)巾1200 高40 出75電圧(V)AC100消費電力(W)43取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命40,000時間容量(VA)45色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲1%~100%
LB110形6400Lm調光
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)39.8光源LED色温度(K)3500光源色温白色安定器定格出力型(約5~100%連続調光型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5960明るさ(Lm)6400調光方式約5%~100%連続調光型演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット77日以内出荷仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242定格消費電力(W)6全光束(Lm)690保護等級IP23 防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000光源色電球色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LB110形6400Lm温白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242全光束(Lm)6400色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否
LB110形6400Lm昼白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.8全光束(Lm)6400色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6400演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否
LB110形6400Lm昼光色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242全光束(Lm)6400色温度(K)6500光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否