絞り込み
光源色
  • その他(1)
  • 昼光色(11)
  • 昼白色(14)
  • 温白色(11)
  • 白(11)
  • 電球色(12)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(1)
  • 1600(1)
  • 2000(2)
  • 2500(5)
  • 3200(5)
  • 4000(3)
  • 5000(1)
  • 5200(5)
  • 6400(1)
  • 6900(6)
  • 10000(3)
  • 13400(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(4)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(4)
  • 9000~10000未満(5)
  • 10000~(5)
電圧(V)
  • 13(1)
  • 100(2)
  • 100~242(8)
  • 100~254(1)
  • 200(4)
  • 200~242(4)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
調光の可否
  • ○(4)
○
色温度(K)
  • 3000~5000未満(12)
  • 5000以上(17)
3000~5000未満・5000以上
調光方式
  • その他(2)
  • 連続調光型(2)
その他・連続調光型
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(19)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
タイプ
  • その他(3)
  • 一般タイプ(5)
  • 省エネ(3)
  • 電磁波低減(2)
その他・一般タイプ・省エネ・電磁波低減
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(341)
  • コイズミ照明(93)
  • 東芝ライテック(92)
  • ENDO(遠藤照明)(32)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • エコ・トラスト・ジャパン(8)
  • 日動工業(5)
  • ユーボン(4)
  • オーム電機(3)
  • DNライティング(3)
  • テス・ライティング(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ケニス(1)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
その他(1)
昼光色(11)
昼白色(14)
温白色(11)
白(11)
電球色(12)
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否○
  • Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ

    三菱電機
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台演色指数(Ra)83
  • LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機

    LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
    フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
  • Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • MILCO.CONNECTユニットGTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル・HGモデル・RGモデル用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニットGTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル・HGモデル・RGモデル用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.05使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源電圧(V)13電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
    形状笠付幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般消費電力(W)24.9出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157LED内蔵光束(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット形 三菱電機

    省電連調ライトユニット形

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6平均演色評価数(Ra)85電源周波数(Hz)50/60明るさFLR110形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定ライトユニット形 三菱電機

    省電固定ライトユニット形

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    14日以内出荷
  • 連調ライトユニット形ベース 三菱電機

    連調ライトユニット形ベース

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当
  • 固定ライトユニット形ベース 三菱電機

    固定ライトユニット形ベース

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    14日以内出荷
  • ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機

    ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    90日以内出荷
    仕様色温度可変定格連続調光(無線制御)調光5~100%定格電圧(V)AC200~242フレーム亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当電源ユニット無線調光ユニット付
  • Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機

    Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.8シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】 三菱電機

    LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    92日以内出荷
    簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
    仕様L1200質量(kg)1.3タイプ高出力(角形カバー)消費電力(W)30.4定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)AC100材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)2.6シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 補修用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 補修用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.09使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 110形 ライトユニット用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 110形 ライトユニット用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.03使用温度範囲(℃)-10~35本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 丸タイプ SGモデル・RGモデル用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 丸タイプ SGモデル・RGモデル用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.02使用温度範囲(℃)-10~35本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷
    Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
    形状逆富士幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 Myシリーズ 20形 ライトユニット 三菱電機

    LED照明器具 Myシリーズ 20形 ライトユニット

    三菱電機
    1台
    欠品中
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
    カバーポリカーボネート(乳白色(拡散))質量(kg)0.8タイプ電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83ライトユニット20(形)
  • LED一体型建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 色温度可変タイプ 三菱電機

    LED一体型建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 色温度可変タイプ

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    92日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)質量(kg)1.5定格無線調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)40.8制御【無線照明制御システム】MILCO.CONNECT搭載平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)154.4(100V時)光色色温度可変グリーン購入法適合
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    92日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    仕様MILCO.CONNECT搭載シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200演色指数(Ra)83

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(ライトバー)