絞り込み
分解能
  • 0.01(2)
測定範囲(pH)
  • 0~14(3)
ブランド
  • KRK(笠原理化工業)
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(64)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(38)
  • HORIBA(堀場製作所)(23)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(19)
  • 堀場製作所(17)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(13)
  • ケニス(11)
  • セムコーポレーション(9)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • MMK SCIENTIFIC(6)
  • A-Gas Japan(5)
  • カスタム(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
  • testo(テストー)(4)
  • 竹村電機製作所(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • マザーツール(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分解能」から絞り込む
0.01(2)
  • pH計 KP-11F KRK(笠原理化工業)

    pH計 KP-11F

    KRK(笠原理化工業)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    8日以内出荷
    1本の電極でpH/水温/mVの3項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。
    トラスコ品番707-5824材質ABS樹脂測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
  • ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型 KRK(笠原理化工業)

    ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型

    KRK(笠原理化工業)
    ¥179,800税込¥197,780
    1式
    11日以内出荷
    付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法採水型測定分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
  • ツインDO/pH計 DOP-11Z 投込型 KRK(笠原理化工業)

    ツインDO/pH計 DOP-11Z 投込型

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    11日以内出荷
    付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(投込型PHD-120-3)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-120-3(ケーブル3m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法投込み型測定(内部液無補充型)分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
pH計