絞り込み
ブランド
  • 竹村電機製作所
  • アズワン(19)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
  • HORIBA(堀場製作所)(9)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(9)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
  • マザーツール(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • カスタム(3)
  • ケニス(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • KRK(笠原理化工業)(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • エスコ(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定項目から絞り込む
  • ポータブル型 アナログEC計 (0~3・0~10mSの2レンジ・均等目盛) 竹村電機製作所

    ポータブル型 アナログEC計 (0~3・0~10mSの2レンジ・均等目盛)

    竹村電機製作所
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    高精度。測定レンジは2つ。見易い拡大目盛、ミラー付大形メーター使用のアナログメーターです。操作は簡単、液温を測り温度補正をして測定します。標準液での校正の必要はありません。AC.DC両用(AC100Vアダプター、電池006P)付。日本製
    付属品キャリングケース、CD-201(センサー)、土壌測定用容器、赤液棒状温度計(0~100℃)、ACアダプター、電池006P測定範囲(mS)0~10、0~3(2レンジ)電源(V)AC100 又は006P(91ヶ本体質量(g)550精度±8%最小目盛[0~10mS]0.2mS [0~3mS]0.1mS温度補正(℃)15~40 手動
  • ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ)

    竹村電機製作所
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    ?バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。
    付属品校正液1413μS/cm,12.88mS/cm、111.8mS/cm脱イオン水、導電率センサー(CONSEN91W)、専用キャリングケース測定範囲(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(TDS)各レンジ1点、(導電率)5点(各レンジ1点)オートパワーオフ10分後
  • ポータブル型 デジタル EC計 竹村電機製作所

    ポータブル型 デジタル EC計

    竹村電機製作所
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    広い測定領域、プッシュボタン式多点校正。自動測定領域選択機能、防滴キーパット。オートオフ。
    付属品キャリングセット、センサーCONSEN91B、校正用標準液セット仕様校正点:最大5点まで寸法158×85×42mm ;255g精度±1%F.S測定範囲(m)0~200.0S/c 0~20.0、0~200、0~2000μS/c 5レンジ 0~20.00、0~200.0S/c分解能(m)1μS/c、0.01S/cセル定数0.1,1.0,10.0(選択可)
  • ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ)

    竹村電機製作所
    113,980税込125,378
    1台
    5日以内出荷
    測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。
    付属品校正液:1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm各1本、脱イオン水1本、導電率センサー(CONSEN91)、専用キャリングケース測定範囲(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)、(温度)±0.5℃温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(TDS)各レンジ1点、(温度)±10℃ 0.1刻み、(導電率)5点(各レンジ1点)オートパワーオフ10分後、または連続測定選択可防水IP67
  • ポータブル型 アナログEC計 (0~5mS 指数目盛・土壌測定向き) 竹村電機製作所

    ポータブル型 アナログEC計 (0~5mS 指数目盛・土壌測定向き)

    竹村電機製作所
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    土壌測定に適したECメーターです。見易い拡大目盛、ミラー付大形メーター使用のアナログメーターです。指数目盛のため、2.0mS/cm以下の測定に適しています。操作は簡単、液温を測り温度補正をして測定します。標準液での校正の必要はありません。AC.DC両用(AC100Vアダプター、電池006P)付。日本製
    付属品キャリングケース、CD-101(センサー)、土壌測定用容器 70cc、赤液棒状温度計(0~100℃)、ACアダプター、電池006P寸法(mm)本体:170×110×65測定範囲(mS)0.1~5.0電源(V)AC100 又は006P(91ヶ本体質量(g)550精度±8%(2.0mS/cm以下)温度補正(℃)15~40 手動
導電率計(EC計)