絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
162件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • 強力スターラー 日伸理化

    強力スターラー

    日伸理化
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
    付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
  • 強磁力スターラー 日伸理化

    強磁力スターラー

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
    付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
  • マグネチックスターラー6連式 日伸理化

    マグネチックスターラー6連式

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
    材質撹拌台:SUS304質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W283×D183
  • ホットプレートスターラー 6連式 日伸理化

    ホットプレートスターラー 6連式

    日伸理化
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。
    付属品30mm撹拌子×6個質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])約300~1500電源AC100V 50/60Hz 15A最高温度(℃)250モーターくま取りモータ×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122撹拌容量(L)(0.1~2)×6ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工
  • PID制御ホットプレートスターラー 日伸理化

    PID制御ホットプレートスターラー

    日伸理化
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
    付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    72,980税込80,278
    1個
    15日以内出荷
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • スーパーノーバー スターラー コクゴ

    スーパーノーバー スターラー

    コクゴ
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    読みやすいLEDのRPMディスプレイ。プログラム機能(撹拌)と設定保存。優れた低速撹拌と安定性、強い磁気カップリング
    用途50-1500rpmの安定的な溶液の撹拌。薬学/生命工学 学術的研究等の実験仕様速度範囲60-1200rpm使用荷重(kg)トッププレート上:11.3動作温度(℃)17~27材質(トッププレート)セラミック
  • 電磁スターラー リモート・マルチ6 三商

    電磁スターラー リモート・マルチ6

    三商
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
    仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)8.1撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000撹拌点ピッチ(mm)130外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39撹拌数6ヵ所
  • 電磁スターラー リモート・コンパクト 三商

    電磁スターラー リモート・コンパクト

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
    仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)1.2撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37撹拌数中央1ヵ所
  • 電磁スターラー リモート・マイクロ 三商

    電磁スターラー リモート・マイクロ

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
    仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃質量(kg)0.2撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17撹拌数中央1ヵ所
  • 強力型マグネチックスターラー 三商

    強力型マグネチックスターラー

    三商
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
    付属品40mm撹拌子6個質量(kg)8.5回転数(min-1[r.p.m])約100~1700電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W540×D360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
  • Isotemp マグネチックスターラー 三商

    Isotemp マグネチックスターラー

    三商
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ。
    仕様回転数安定性:±5.0%(1000rpm設定、水600mlにおいて)回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100~120V 50/60Hz 0.2A
  • リモートドライブ電磁スターラー用 三商

    リモートドライブ電磁スターラー用

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
  • 電磁スターラー リモート・マルチ15 三商

    電磁スターラー リモート・マルチ15

    三商
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
    質量(kg)8.1撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200撹拌点ピッチ(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃撹拌数15ヵ所
  • 小型マグネチックスターラー 三商

    小型マグネチックスターラー

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。
    質量(g)500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])MAX 1500撹拌容量(L)MAX 1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×50
  • リモートドライブ電磁スターラー用 三商

    リモートドライブ電磁スターラー用

    三商
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    大容量サンプルの撹拌や長時間連続して運転する際、出力切替ができます。回転数をデジタル表示。回転子を左右交互に90°往復させるシェイクモード、回転を左右切替える反転モードがあります。
  • 電磁スターラー 三商

    電磁スターラー

    三商
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
    質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])130~1000コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2撹拌容量(mL)1~3000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×215×35使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)
  • 大容量マグネチックスターラー 三商

    大容量マグネチックスターラー

    三商
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
    質量(kg)約2.4回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替)電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)100~40000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時)撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
  • 多連マグネチックスターラー 三商

    多連マグネチックスターラー

    三商
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
    付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
  • 多連マグネチックスターラー 三商

    多連マグネチックスターラー

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
    付属品Φ8×L45mm撹拌子8個質量(kg)約4回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50撹拌数8個
  • 薄型マグネチックスターラー 三商

    薄型マグネチックスターラー

    三商
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
    付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
  • スターラー VELP

    スターラー

    VELP
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    場所を取らないコンパクトな設計です。 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化 学の研究に向いています。
    寸法(mm)130×50×150回転数(min-1[r.p.m])1100
  • コードレススターラー ケニス

    コードレススターラー

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
    電源バッテリー、専用充電器(AC100~240V)モーターDCモーター材質(プレート)ステンレスSUS304
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウムインターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミックヒーター容量(W)1000
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])5~250電源AC100V・50/60Hz撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    出力10~100%(10段階)、4~40W回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    バイオミックスドライブ用のコントローラーです。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)200×155×38質量(kg)1.3電源AC100V・50/60Hz精度±1.0%(50rpm)、±1.5%(100rpm)、±2.0%(200rpm)使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20
  • マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業

    マグネチックスターラー(多連式)

    増田理化工業
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
    付属品撹拌子30mm×6個仕様スターラー:6個、単独回転制御寸法(mm)456×335×57質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・1Aプレート寸法(mm)450×300モーターDCモーター×6材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~2000×6個回転制御電圧制御
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    新素材マグネット(永久磁石)を使用していますので、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。 小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定に回転します。 駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
  • スーパースターラー 石井理化機器製作所

    スーパースターラー

    石井理化機器製作所
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷
    強力な希土類磁石と電子制御モーターにより、低速から高速、低粘度から高粘度まで、強力で安定した撹拌が行えます。 合成反応実験で、オイルバスと反応フラスコの内部を同時撹拌する場合に最適です。 オイルバスを載せての撹拌やドラフト内での使用が可能です。
    付属品スタンド棒、PTFE撹拌子材質ステンレスSUS304(天板・ボディ共)回転数(min-1[r.p.m])70~1600電源AC100V・50/60Hzモーター電子制御式10W撹拌容量(mL)5~3000材質(磁石)希土類磁石(10250G)
  • マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)

    小池精密機器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
  • LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付) ケニス

    LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付)

    ケニス
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷
    メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
    寸法(mm)250×148×85質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートアルミ合金
  • マグネチックスターラー VELP

    マグネチックスターラー

    VELP
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
    寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])最大1100電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂
  • 超薄型デジタルスターラー ケニス

    超薄型デジタルスターラー

    ケニス(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
    寸法(mm)117×180×12質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ100撹拌容量(L)1材質(プレート)強化ガラス
  • ホッティングスターラー 増田理化工業

    ホッティングスターラー

    増田理化工業
    289,800税込318,780
    1個
    翌日出荷
    6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。
    材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌容量(mL)100~2000撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所
  • ホッティングスターラー 増田理化工業

    ホッティングスターラー

    増田理化工業
    58,980税込64,878
    1個
    翌日出荷
    高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 温度調節器付で加熱板を必要温度に調節して撹拌・混合を行います。
    付属品30mm撹拌子×1寸法(mm)184×200×114質量(kg)2.7電源AC100V・50/60Hz・3A温度範囲(℃)室温~250最高温度(℃)250プレート寸法(mm)175×160材質(プレート)アルミ板セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~300ヒーター容量(W)250
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
    寸法(mm)160×270×85質量(kg)3電源AC100V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600撹拌容量(L)20
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
    寸法(mm)160×246×90質量(kg)2電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600撹拌容量(L)15材質(プレート)SUS304

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体