絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 130(1)
- 150(2)
- 150~2500(1)
- 200~2000(1)
- 250(2)
- 350~1800(2)
- 600(3)
- 1000(14)
- 1100(2)
- 1200(11)
- 1300(3)
- 1350(11)
- 1400(10)
- 1500(41)
- 1600(1)
- 1700(2)
- 1750(3)
- 1800(3)
- 2000(7)
- 2200(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- アズワン(34)
- JEIO TECH(22)
- 三商(18)
- ケニス(15)
- 小池精密機器製作所(11)
- IKA(10)
- 増田理化工業(8)
- ヤマト科学(7)
- 日伸理化(6)
- TOHO(トーホー)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- ADVANTEC(3)
- ナリカ(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- アイシス(2)
- VELP(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む

電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から16日以内出荷全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーホットスターラー
アズワン¥147,000~税込¥161,700~1個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
マルチスターラー
アズワン¥115,000~税込¥126,500~1個翌々日出荷から12日以内出荷材質天板/ステンレス(SUS304)、本体/スチール回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100~240V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)~250
マグネチックスターラー
アズワン¥63,900~税込¥70,290~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(L)
アズワン¥182,000税込¥200,2001台当日出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。付属品撹拌子:HSB-1(大型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプタータイプ低~超高粘度液用回転数(min-1[r.p.m])30~1500材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-11
ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)
アズワン¥180,000税込¥198,0001台翌々日出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~超高粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])10~600電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-12
強磁力スターラー
池田理化¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。 強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。電源AC100V、50/60Hz、1Aモーターインダクションモーター(フィードバック制御)材質(プレート)ステンレス(SUS304)
6連式ホットスターラー
アズワン¥401,000税込¥441,1001個当日出荷各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)
アズワン¥145,000税込¥159,5001個当日出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~中粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-15
ラボスターラ
ヤマト科学¥179,800税込¥197,7801台欠品中ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。 。スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。 強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。 。撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。付属品撹拌軸(径10×長さ500mm)+撹拌羽根(羽径400型、60mm/500型、75mm 4枚羽根)1組、クランプ1個周波数(Hz)50/60電源(V)AC100シャフト径(Φmm)10モーターDCブラシレスモータ70W回転機構ギアレスダイレクトドライブ方式回転制御スピードフィードバック制御安全機構過負荷停止
ラボスターラ
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100~AC125表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)モーターDCブラシレスモータ70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー電源コード(m)2本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)チャック径8mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御電源コード2極接地型プラグ付属コード
マグミキサ
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ。ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。付属品撹拌子40mm×1個材質アルミ質量(kg)約4.2周波数(Hz)50/60電流(A)11(オイルバス接続時、最大)電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約70~1200モーターACモータ電子制御センサーサーミスタ安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む)撹拌容量(mL)100~10000撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
ホットマグネットスターラー(アナログ)
IKA¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミックス
ホットスターラー
アズワン¥65,200税込¥71,7201台当日出荷●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
デジタル大型スターラー
アズワン¥103,000税込¥113,3001台翌々日出荷●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4138-01マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
デジタル大型スターラー
アズワン¥161,000税込¥177,1001台当日出荷仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)アズワン品番1-4140-01撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
マグネチックスターラー
アズワン¥46,700税込¥51,3701台当日出荷低速から高速回転の安定度に優れています。付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60アズワン品番1-250-02マグネット強度0.15T
丸底フラスコ用加熱ブロックプレート
JEIO TECH¥34,980~税込¥38,478~1個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
丸底フラスコ用加熱ブロックインサート
JEIO TECH¥9,998~税込¥10,998~1個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
バイアル用加熱ブロックインサート
JEIO TECH¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
外部コントローラー
JEIO TECH¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷撹拌機MSH用の外部コントローラーです。筐体のドアを開けることなく、現在の動作状態をリアルタイムで確認および制御できます。寸法(mm)60×16×120ケーブル長(m)3
バイアル用加熱ブロックプレート
JEIO TECH¥34,980税込¥38,4781個15日以内出荷ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。寸法(mm)190×190×20(インサート最大4個装着)
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品