絞り込み
色
アイボリー系(1)
イエロー系(1)
オレンジ系(1)
グリーン系(1)
ブラウン系(1)
ブラック系(1)
ブルー系(1)
ホワイト系(1)
レッド系(1)
透明(クリア)(1)
水性or油性
- 水性(1)
主な用途
- 屋内木部(1)
- 屋外木部(1)
特性
- 耐候(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
ブランド
- 和信ペイント
- TAMIYA(タミヤ)(287)
- ペベオ(42)
- ニッペホームプロダクツ(26)
- ナガシマ(11)
- ターナー色彩(10)
- 斎藤塗料(10)
- カンペハピオ(6)
- NBK(6)
- サンデーペイント(5)
- アサヒペン(3)
- EpoChemical(3)
- シルエットジャパン(3)
- カシュー(2)
- エスコ(1)
- エクシール(1)
- マービー(1)
- トーホー(1)
- ウォータイト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

アイボリー系(1)

イエロー系(1)

オレンジ系(1)

グリーン系(1)

ブラウン系(1)

ブラック系(1)

ブルー系(1)

ホワイト系(1)

レッド系(1)

透明(クリア)(1)

万能工作カラー
和信ペイント(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から4日以内出荷屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。質量(kg)0.37内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・低臭
油性ニス
和信ペイント¥1,698税込¥1,8681本当日出荷長年愛用されている耐久性に優れたニスです。トラスコ品番531-6622材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤色透明クリヤー容量(L)0.27塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚)標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.27LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(20℃):3~4時間危険物の性状非水溶性
ステンドホビー10本セット
和信ペイント¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷手軽にステンドグラス風の作品が楽しめます。用途ペットボトル、アクリル板、屋内のガラスなどに。質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×140危険等級Ⅱアズワン品番64-8290-68危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性