絞り込み
主成分
ブランド
- 信越化学工業(18)
- EpoChemical(9)
- 日本特殊塗料(3)
- ニッぺ(日本ペイント)(3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- アサヒペン(1)
- メーコー(1)
- 三彩化工(1)
- アトムハウスペイント(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- エスケー化研(1)
- 大阪塗料工業(1)
- ナガシマ(1)
- 昭和KDE(1)
- 尾崎亀商店(1)
「特性」から絞り込む

タレ止め・沈降防止剤 エロジール
EpoChemical¥2,798税込¥3,0781本(500mL)当日出荷樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。危険物の類別非危険物入数(個)1
ガラスパウダー
EpoChemical¥2,198~税込¥2,418~1個(80g)ほか当日出荷樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。危険物の類別非危険物入数(本)1
マイクロバルーン 粒子35μm
EpoChemical¥1,998税込¥2,1981個(100mL)当日出荷樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ危険物の類別非危険物入数(個)1
白タルク
EpoChemical¥1,798~税込¥1,978~1本(500mL)ほか当日出荷から4日以内出荷タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。色白色危険物の類別非危険物
カラーマックスWエコ
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698~税込¥4,068~1本(260mL)当日出荷から22日以内出荷水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤用途水性塗料専用着色剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆添加量3%を上限(重量比)
アルミパウダー
EpoChemical¥1,998~税込¥2,198~1個(90g)ほか当日出荷ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。危険物の類別非危険物入数(本)1
石膏補強材用 チョップストランド 12mm
EpoChemical¥1,998税込¥2,1981袋(100g)翌々日出荷パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。用途樹脂やポリパテの強度アップに使用方法樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド)危険物の類別非危険物入数(個)1
ミルコン
尾崎亀商店¥13,980税込¥15,3781袋5日以内出荷塗り床材の増粘(粘りけの増強)に使います。 セピオライトという鉱物資源の粉末で塗り床などで、厚膜形成時の目止めに使用する材料に添加することにより、粘度が上がり粘りがでます。 材料をそのまま塗ると粘度がなく材料が流れてしまう場合に、厚みを特に付けたい場合は特におすすめできる商品です。用途塗床材の増粘成分セピオライト品番MS-2-2容量(kg)5主な用途塗り床材の粘りけの増強危険物の類別非危険物
水性塗料用つや調整剤
アトムハウスペイント¥759税込¥8351本(100mL)当日出荷アトムの水性つやあり塗料に適量混ぜるとツヤを調整できます用途アトム オールマイティーネオのつや調整に使用の目安塗料に対して約6%(容量比)の混入→5分つや(中光沢)の仕上り塗料に対して約12%(容量比)の混入→3分つや(微光沢)の仕上り危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥5,198税込¥5,7181缶(1kg)46日以内出荷摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。色無色透明比重0.88(25℃)外観無色透明液体危険等級Ⅱ溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)1.0(25℃)特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
ペピィ
三彩化工¥249税込¥2741缶(5mL)5日以内出荷シリコンやワックスなどの残留している旧塗膜上に、ラッカー系または焼付型塗料を塗装する場合の塗装不良を未然に防止できます。 ハジキ、ピンホールなどの塗装不良を防止できます。 塗料の流動性を良くし、密着性と光沢を増す効果があります。使用方法塗料4L(または1ガロン)に対し、ペピィ(5mL)1本を加え、よく攪拌してご使用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
弱溶剤トップレベリング剤
日本特殊塗料¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)3日以内出荷日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップレベリング剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートをスプレー塗装時にハジキが発生する場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。スプレー塗装時のハジキ抑制荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
弱溶剤トップ消泡剤
日本特殊塗料¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)3日以内出荷日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。ローラー塗装の泡消し剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
弱溶剤トップ硬化促進剤
日本特殊塗料¥6,498税込¥7,1481缶(1kg)3日以内出荷日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。冬季の結露対策・硬化促進剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
表面硬化剤パラフイン
EpoChemical¥2,298~税込¥2,528~1缶(100mL)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ノンパラフィン樹脂は積層用樹脂になり硬化後表面がサラサラになる。ゲルコート樹脂は表面強度の強い、耐候性のあるトップコートとしても使用できる。用途表面べたつき防止用使用方法表面がべたつく時、湿気の多い場合は1~3%を入れカクハンし、硬化剤を入れて使用する。また、ノンパラフィン樹脂に5%入れると汎用樹脂となります。色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
増粘・増量タンカル
EpoChemical¥1,798~税込¥1,978~1本(500mL)ほか翌々日出荷ポリエステル樹脂の硬化時の大きな収縮と熱膨張での、そり、亀裂、内部クラック、を減少させる。中継樹脂の量産性のコストダウン。引張強さ、曲げ弾性が向上します。用途炭酸カルシウム 樹脂の強度性を上げる、表面平滑性を高める使用方法適当な混入量を決め(通常30~40%)樹脂に入れて撹拌します。積層の場合は樹脂に少しずつ入れて硬化剤は通常より少し多めで使用します。危険物の類別非危険物入数(個)1
SKつや消し剤(弱溶剤塗料用)
エスケー化研¥3,500税込¥3,8501缶7日以内出荷質量(kg)0.8危険等級Ⅲ色調艶消し剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量800mL特性つや消し危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤
ニッぺ(日本ペイント)¥6,298税込¥6,9281缶(0.8kg)22日以内出荷パワーバインドTK用添加剤です。 ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。 従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など) 従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。用途広範囲の金属素材に適用が可能です。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。タイプ添加剤引火点(℃)24密度(g/cm3)1.00±0.05(23℃)危険等級Ⅲ発火点(℃)240(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比(パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5危険物の性状非水溶性加熱残分(%)48±2wt
カラーマックスFA
ニッぺ(日本ペイント)¥4,598~税込¥5,058~1本(400mL)22日以内出荷弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤用途弱溶剤塗料専用着色剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性添加量3%を上限(重量比)
顔料専用うすめ液
EpoChemical¥4,498税込¥4,9481缶(500mL)4日以内出荷樹脂顔料に使用する専用うすめ液です。用途EpoChemical顔料シリーズ専用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性入数(本)1
シリコーン樹脂微粒子添加剤 トスパール145
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥54,980税込¥60,4781本(1kg)5日以内出荷・粒子径がよく揃い、粒度分布がシャープです。・低比重で耐熱性に優れています。・有機系溶剤系に不溶です。・凝集性がほとんどありません。・900℃まで加熱しても融解しません。・焼成しても真球状シリカ微粒子が得られます。・多量の負の電荷を帯電します。用途ゴム工業:耐摩耗性の向上、ゴム表面の滑り性の改質。・塗料・インキ:色調の鮮明化、光沢の制御、ブロッキング防止、耐磨耗性の向上。・合成樹脂:エポキシ、アクリル、ポリエステル、ABS樹脂等の耐摩耗性の向上、プラスチックフィルム(PP、PE等)のブロッキング防止・スリップ性の向上、透明性の維持。・その他:顔料、セラミック粒子などの分散助剤・凝集防止・流動性向上色白pH7比重真:(25℃)1.32、かさ比重:0.43主な用途その他外観新球状・白色微粒子加熱減量(%)(250℃、30min)0.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面積m2/g比表:20吸油量アマニ油(ml/100g):58グリーン購入法適合粒子径(μm)平均:4.5
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥5,998税込¥6,5981缶(1kg)46日以内出荷塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。 シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。 優れたレベリング剤としても使用できます。色淡黄色透明比重0.88(25℃)外観淡黄色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)2.5(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)46日以内出荷塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。用途油性塗料用色無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)80(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)46日以内出荷塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。用途油性塗料用色無色透明比重0.98(25℃)外観無色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)80(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)46日以内出荷塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。用途油性塗料用色無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)100(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)46日以内出荷塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。用途油性塗料用色無色透明比重0.98(25℃)外観無色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)55(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)46日以内出荷塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。用途油性塗料用色無色透明比重0.96(25℃)外観無色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)40(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥10,980税込¥12,0781缶(1kg)46日以内出荷塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。用途油性塗料用色無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)45(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥7,598税込¥8,3581缶(1kg)46日以内出荷塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。用途油性塗料用色無色透明比重0.93(25℃)外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)1.5(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥47,980税込¥52,7781缶(1kg)46日以内出荷塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。色無色~淡黄色透明比重1.05(25℃)外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)900(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)46日以内出荷塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。色無色~淡褐色透明比重1.01(25℃)外観無色~淡褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)20(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥33,980税込¥37,3781缶(1kg)46日以内出荷塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。色淡黄色比重0.98(25℃)外観淡黄色~黄色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)46日以内出荷塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。色淡黄色~淡褐色液比重1.03(25℃)外観淡黄色~淡褐色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)750(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)46日以内出荷塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。色無色透明比重1.03(25℃)外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)160(25℃)
シリコーン塗料添加剤
信越化学工業(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781缶(1kg)46日以内出荷ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。色無色透明比重0.87(25℃)主な用途アルミ、プラスチック外観無色透明液体危険等級Ⅲ溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)150(25℃)危険物の性状非水溶性
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗料関連洗浄剤・溶剤
- うすめ液
- 塗料処理剤
- 塗料添加剤