絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(3)
主な用途
  • プラスチック(2)
  • 非鉄金属(2)
ブランド
  • 信越化学工業
  • EpoChemical(8)
  • 三彩化工(3)
  • 日本特殊塗料(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • アサヒペン(1)
  • メーコー(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • エスケー化研(1)
  • 大阪塗料工業(1)
  • ナガシマ(1)
  • 昭和KDE(1)
  • 尾崎亀商店(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
耐久・耐摩耗(3)
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    5,198税込5,718
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。
    無色透明比重0.88(25℃)外観無色透明液体危険等級溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)1.0(25℃)特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    5,998税込6,598
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。 シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。 優れたレベリング剤としても使用できます。
    淡黄色透明比重0.88(25℃)外観淡黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)2.5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)80(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.98(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)80(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)100(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.98(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)55(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.96(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)40(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.97(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)45(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    7,598税込8,358
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
    用途油性塗料用無色透明比重0.93(25℃)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)1.5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    47,980税込52,778
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
    無色~淡黄色透明比重1.05(25℃)外観無色~淡黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)900(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。
    無色~淡褐色透明比重1.01(25℃)外観無色~淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)20(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    33,980税込37,378
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。
    淡黄色比重0.98(25℃)外観淡黄色~黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
    淡黄色~淡褐色液比重1.03(25℃)外観淡黄色~淡褐色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)750(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
    無色透明比重1.03(25℃)外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)160(25℃)
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。
    無色透明比重0.87(25℃)主な用途アルミ、プラスチック外観無色透明液体危険等級溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)150(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。
    無色透明比重0.87(25℃)主な用途アルミ、プラスチック外観無色透明液体危険等級溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)70(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    24,980税込27,478
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。
    無色~褐色透明比重0.97(25℃)外観無色~褐色透明液体危険等級溶剤PGM(プロピレングリコールモノメチルエーテル危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)80(25℃)特性耐摩耗危険物の性状水溶性
  • シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

    シリコーン塗料添加剤

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)
    46日以内出荷
    摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。KP-306は、排ガス燃費装置の白金触媒に対する毒性を低減化させた製品です。
    無色透明比重0.88(25℃)外観無色透明液体危険等級溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度(mm2/s)1.7(25℃)特性耐摩耗危険物の性状非水溶性

塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

塗料添加剤