絞り込み
光束(Lm)
- 1000未満(5)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(9)
- 3000~4000未満(9)
- 4000~5000未満(4)
- 5000~6000未満(3)
- 6000~7000未満(6)
- 9000~10000未満(1)
- 10000~(1)
明るさタイプ(Lm)
- 800(1)
- 1000(1)
- 1800(1)
- 2000(2)
- 2390(1)
- 2500(1)
- 3000(2)
- 4000(1)
- 5200(1)
- 6000(2)
- 6900(2)
- 10000(2)
- 13500(1)
- 14000(1)
- 17000(1)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
電圧(V)
- 100~240(15)
- 100~242(20)
- 200~242(1)
光源色
- 昼白色(9)
- 温白色(12)
- 白(15)
- 電球色(8)
調光の可否
- ×(10)
- ○(18)
×・○
色温度(K)
- 3000~5000未満(14)
- 5000以上(15)
- ~3000未満(7)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(22)
- 90以上(2)
80~90未満・90以上
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- 三菱電機(60)
- 日立(32)
- 岩崎電気(5)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- 東芝ライテック(1)
- 日機(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(8)
グリーン購入法適合
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(9)
1000未満(5)
2000~3000未満(9)
3000~4000未満(9)
4000~5000未満(4)
5000~6000未満(3)
6000~7000未満(6)
9000~10000未満(1)
10000~(1)

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581本6日以内出荷エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,498税込¥9,3481台欠品中ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
Synca リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
Synca リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
メンテナンスユニット 110Wタイプ専用
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ用途屋内用長さ(mm)1499幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)26.2色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光源寿命40000時間光束(Lm)3551配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式調色の可否調色可
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,198~税込¥10,118~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥8,498~税込¥9,348~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯エコロジー商品省エネ
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷Linearシリーズ。レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。用途屋内用長さ(mm)598幅(mm)32L600タイプ電源内蔵タイプ電力(W)(ユニット)11.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光エコロジー商品省エネ
メンテナンス用直管形LEDユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
調光調色直管形LEDベースライト
ENDO(遠藤照明)¥4,598~税込¥5,058~1台4日以内出荷LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル色白グリーン購入法適合
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から62日以内出荷Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷から62日以内出荷Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ Linearシリーズ幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)エコロジー商品省エネ
防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否