絞り込み
調光の可否
×・○
明るさタイプ(Lm)
800・1000・1600・1800・2000・2390・2500・3000・3200・4000・5000・5200・6000・6400・6900・10000・13400・13500・14000・17000
演色指数(Ra)
80~90未満・90以上
ブランド
三菱電機・ENDO(遠藤照明)・シャープ・DAIKO(大光電機)・コイズミ照明・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・日動工業・Panasonic(パナソニック)・日機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
246件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hf32W定格出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W定格出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)2500定格ランプ電力(W)14.1平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
  • Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用長さ(mm)1499幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)26.2色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光源寿命40000時間光束(Lm)3551配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式調色の可否調色可
  • Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,498税込9,348
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
    用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    和の空間に美しく調和するベースライト。さまざまな明るさと光色の組み合わせが可能です。
    仕様●ライトバー:別売●光束維持率:85%取付天井面取付専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)構成本体のみ光源寿命40000時間
  • ベースライト交換用 LEDユニット 日動工業

    ベースライト交換用 LEDユニット

    日動工業
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    LEDベースライトの交換用ユニットです。
    仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
  • 高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
    仕様調光器不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付直付型種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:90本体アルミ光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト SDシリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
    用途軒下用仕様ユニット別売取付直付構造防雨形保護等級IP23グリーン購入法適合
  • LEDスクエアベースライト 600シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 600シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    種別Cチャンネル:回避型寸法(mm)直付時:700取付埋込/直付兼用材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ600シリーズ・無線モジュール付調光方式無線調光可能グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)680電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    形状白ルーバ形材質(本体)タイプルーバ白モジュール別売電圧(V)対応:100~242調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト 600シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 600シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    形状下面開放形材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ600調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト 450シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 450シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    62日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    種別Cチャンネル:回避型寸法(mm)直付時:520取付埋込/直付兼用材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ450シリーズ・無線モジュール付調光方式無線調光可能グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)500電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト 450シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 450シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    形状下面開放形材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ450調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    Linearシリーズ。レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
    用途屋内用長さ(mm)598幅(mm)32L600タイプ電源内蔵タイプ電力(W)(ユニット)11.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光エコロジー商品省エネ
  • メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明)

    メンテナンス用直管形LEDユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
    種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
  • 調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明)

    調光調色直管形LEDベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
    グリーン購入法適合
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
  • LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
    用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮
    用途軒下用仕様防雨・防湿・重耐塩形形状逆富士タイプ/150幅質量(kg)1.6取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
    用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形形状逆富士タイプ/230幅質量(kg)1.1取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ20形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
    用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
    用途軒下用仕様防雨・防湿・耐塩形取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
    用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様防雨・防湿形取付直付形種類軒下用本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
    用途工場・倉庫など形状逆富士タイプ/230幅質量(kg)1.3取付直付形種類中天井用/逆富士タイプ/230幅本体塗装亜鉛めっき鋼板白色大きさ40形ランプの種類LED人感センサーエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体【受注生産品】

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    92日以内出荷
    Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
    用途工場・倉庫など質量(kg)1.2取付直付形タイプ40形種類中天井用/笠付タイプ本体鋼板(白色仕上(白色塗装))ランプの種類LED人感センサーエコロジー商品省エネ
  • ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
  • ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
  • ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL20W形 タイプ

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
  • 防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
  • 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
  • リニア50 40w用 直付スリット本体 連結端用 ENDO(遠藤照明)

    リニア50 40w用 直付スリット本体 連結端用

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結端用取付直付/ペンダントタイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
  • リニア50 40w用 直付スリット本体 連結中間用 ENDO(遠藤照明)

    リニア50 40w用 直付スリット本体 連結中間用

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結中間用取付直付/ペンダントタイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
  • リニア50 40w用 直付スリット本体 単体用 ENDO(遠藤照明)

    リニア50 40w用 直付スリット本体 単体用

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付直付/ペンダントタイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
  • リニア50 40w用 半埋込本体 連結端用 ENDO(遠藤照明)

    リニア50 40w用 半埋込本体 連結端用

    ENDO(遠藤照明)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結端用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW埋込穴(Φmm)65×1260
  • リニア50 40w用 半埋込本体 連結中間用 ENDO(遠藤照明)

    リニア50 40w用 半埋込本体 連結中間用

    ENDO(遠藤照明)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結中間用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW埋込穴(Φmm)65×1260

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

交換形LEDベースライト