絞り込み
調光の可否
×・○
明るさタイプ(Lm)
800・1000・1600・1800・2000・2390・2500・3000・3200・4000・5000・5200・6000・6400・6900・10000・13400・13500・14000・17000
演色指数(Ra)
80~90未満・90以上
ブランド
三菱電機・ENDO(遠藤照明)・シャープ・DAIKO(大光電機)・コイズミ照明・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・日動工業・Panasonic(パナソニック)・日機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
245件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニア32/デザインベースライト ENDO(遠藤照明)

    リニア32/デザインベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷
    取付半埋込電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ
  • リニア70/連結端用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結端用/40Wタイプ/埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結端用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/連結中間用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結中間用/40Wタイプ/埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結中間用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/単体用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/単体用/40Wタイプ/埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)110×1260
  • リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結端用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/連結中間用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結中間用/40Wタイプ/半埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結中間用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)85×1260
  • SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X埋込穴(Φmm)150×1235
  • SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
  • 公共施設用照明器具/黒板灯/5000K ENDO(遠藤照明)

    公共施設用照明器具/黒板灯/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000灯数1適合モジュールRAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
  • 学校用ベースライト/5000K ENDO(遠藤照明)

    学校用ベースライト/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色灯数1適合モジュールRAD-554N
  • トラフ40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)

    トラフ40Wタイプ×1

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
  • EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込/直付兼用タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
  • ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
  • ベースFL TUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    ベースFL TUBE40W×2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235
  • Vラインベースライト  ホワイトチューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明)

    Vラインベースライト ホワイトチューブユニットタイプ 直付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
  • Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明)

    Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    取付直付電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ防水仕様防雨灯数1調光の可否否
  • Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明)

    Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付電源LEDユニット別売防水仕様防雨調光の可否否
  • 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可色白光源寿命40000時間
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.4 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 省電力固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット直付

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:184.0 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED調光ユニット直付化粧枠 三菱電機

    LED調光ユニット直付化粧枠

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    14日以内出荷
  • LED無線 ライトユニット 三菱電機

    LED無線 ライトユニット

    三菱電機
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    14日以内出荷
    定格25~100%連続調光(無線制御)定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED調光 ライトユニット 三菱電機

    LED調光 ライトユニット

    三菱電機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    14日以内出荷
    定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト埋込形ルーバ付

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)器具:8.4、ランプ:1.2材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ遮光制御タイプ、460幅、4灯用、マルチファイン電力(W)(平均)93(3900lm)、81(3400lm)、60(2600lm)、67(2500lm)定格消費電力(W)100V時:108(3900lm)、93(3400lm)、69(2600lm)、77(2500lm)、200V時:106(3900lm)、92(3400lm)、68(2600lm)、76(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:1.10(3900lm)、0.94(3400lm)、0.70(2600lm)、0.78(2500lm)、200V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.40(2500lm)埋込穴(Φmm)460×1235反射板鋼板、白色仕上遮光(°)横方向:15、縦方向:15
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース逆富士WP初期照度補正 三菱電機

    ベース逆富士WP初期照度補正

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)器具:2.0、ランプ:0.4材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上タイプ直付形、逆富士イプ、2灯用、電源防水ケース入り、防雨防湿形 IP23、初期照度補正タイプ電力(W)(平均)20定格消費電力(W)100V時:24、200V時:23使用可能温度範囲-10~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.24、200V時:0.12反射板鋼板、白色仕上
  • 連調ライトユニットベースWP 三菱電機

    連調ライトユニットベースWP

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%電源周波数(Hz)50/60
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    明るさと演色性を両立させた,明るくさわやかで,すがすがしい光色です。 商品や製品の色味を重視する店舗や工場におすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 逆富士形は連結時の器具内配線を直線でできるよう改善 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.1 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 色温度可変ライトユニット形 三菱電機

    色温度可変ライトユニット形

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.6 (200V時)光束(Lm)器具:6300光色色温度可変明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • LED集合梱包ライトユニット 三菱電機

    LED集合梱包ライトユニット

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 集合梱包ライトユニット。 ライトユニット4台を1梱包にまとめた集合梱包
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ライトユニット形 三菱電機

    省電力固定ライトユニット形

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    14日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 固定Gカットライトユニット形 三菱電機

    固定Gカットライトユニット形

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光ライトユニット形 三菱電機

    固定集光ライトユニット形

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光ライトユニットベース 三菱電機

    固定集光ライトユニットベース

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.8 (200V時)光束(Lm)器具:2230光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
  • 固定集光 ライトユニット 三菱電機

    固定集光 ライトユニット

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 集合梱包 ライトユニット 三菱電機

    集合梱包 ライトユニット

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    14日以内出荷
    集合梱包ライトユニット。 箱が散らばりにくく、持運び、積重ねが容易です。 開梱作業や後片付けもスムーズです。
  • 連調AB ライトユニット 三菱電機

    連調AB ライトユニット

    三菱電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • ユニット形V形150幅本体 三菱電機

    ユニット形V形150幅本体

    三菱電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)約1.1取付直付形形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズエコロジー商品省エネ

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

交換形LEDベースライト