絞り込み
光束(Lm)
明るさタイプ(Lm)
消費電力(W)
ブランド
三菱電機・日立・ENDO(遠藤照明)・岩崎電気・ODELIC(オーデリック)・東芝ライテック・日機
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(15)
2000~3000未満(26)
3000~4000未満(30)
4000~5000未満(31)
5000~6000未満(29)
6000~7000未満(34)
7000~8000未満(11)
8000~9000未満(16)
9000~10000未満(13)
10000~(17)

調光調色直管形LEDベースライト
ENDO(遠藤照明)¥4,598~税込¥5,058~1台4日以内出荷LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル色白グリーン購入法適合
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から62日以内出荷Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷から62日以内出荷Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ Linearシリーズ幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FLR40形2灯用相当 【器具別売】
日立¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷電圧(V)100/200/242消費電力(W)23.7明るさ(Lm)3800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否なしエコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FHF32形2灯用相当 【器具別売】
日立¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット 40形 FLR40形2灯器具相当(埋込用)【器具別売】
日立¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷光束(Lm)3800グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット 40形 FHF32形2灯器具相当(埋込用)【器具別売】
日立¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 【器具別売】
日立¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)3800グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF86形2灯器具相当 【器具別売】
日立¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷定格入力電圧(V)200/242色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否○エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 埋込形【器具別売】
日立¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形1灯器具相当【器具別売】
日立¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)73×633器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)1600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形2灯器具相当【器具別売】
日立¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当【器具別売】
日立¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF86形1灯器具相当【器具別売】
日立¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷光束(Lm)6000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDベースライト用 ライン形LEDユニット
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷質量(kg)1タイプ4000lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~240対応材質(フレーム)鋼板(焼付塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)使用場所屋内用調光方式連続調光形(DALI制御方式5%~100%)
レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ
岩崎電気¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ
岩崎電気¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
固定ライトユニット形直付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.4 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
省電力固定ライトユニット直付
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:184.0 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
LED調光 ライトユニット
三菱電機¥61,980~税込¥68,178~1個13日以内出荷定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
固定高演色ライトユニット形
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷明るさと演色性を両立させた,明るくさわやかで,すがすがしい光色です。 商品や製品の色味を重視する店舗や工場におすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 逆富士形は連結時の器具内配線を直線でできるよう改善 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.1 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
色温度可変ライトユニット形
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.6 (200V時)光束(Lm)器具:6300光色色温度可変明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
LED集合梱包ライトユニット
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷Myシリーズ 集合梱包ライトユニット。 ライトユニット4台を1梱包にまとめた集合梱包定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定Gカットライトユニット形
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定集光ライトユニット形
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定集光ライトユニットベース
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.8 (200V時)光束(Lm)器具:2230光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
連調AB ライトユニット
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
交換形LEDベース器具用高効率タイプ連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当(埋込用) 【器具別売】
日立¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ