絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(322)
- DIAMOND(168)
- 浦谷商事(144)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(69)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(29)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- Mokuba(小山刃物製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

ピンポンチ 4×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)60先端径(Φmm)4
ピンポンチ 2×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)55先端径(Φmm)2
取替式パンチセット 7ピース 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0mm
FAMILY TOOL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm
取替式パンチセット 6ピース 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5mm
FAMILY TOOL¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5mm
ピン押しポンチ (BE-BASE/カスタマイズフック用)
ダンドリビス¥199税込¥2191本当日出荷BE-BASEシリーズやカスタマイズシリーズの施工に便利な、石膏ボード壁用ピン押しポンチです。(予備ピン付)用途石膏ボード壁へのピン押し用に。トラスコ品番652-5472セット内容本体1本、予備ピン6本材質POM幅(mm)10全長(mm)83
ステンレスボール芯
MIKI¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷・ステンレス製。・重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。・落下防止コードを取り付ける事が可能です用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。材質ステンレス鋼SUS420J2寸法(mm)種別:22全長(mm)185質量(g)525硬度熱処理:HRC40~45
エホート 六角軸レザーポンチ 12mm
EFFORT(エホート)¥919税込¥1,0111本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)12全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/12、ポンチ部外径/13、全長/72
エホート 六角軸レザーポンチ 10mm
EFFORT(エホート)¥899税込¥9891本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)10全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/10、ポンチ部外径/11、全長/72
MPコマ スナップファスナー
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷先端部のコマを替えることで、様々な用途に使える、便利なマルチパンチ用のコマです。別売のマルチパンチに取り付けることで、さまざまな作業にマルチに対応します。対応する本体の交換用パーツとしてもお使い頂けます。用途マルチパンチ本体用コマ。材質コマ部;鉄製+メッキ
家庭用ハンドプレス機 VARIO対応 専用ポンチ 2.5/3.0/3.5/4mm
プリム(Prym)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷セット内容Vario Creative Tool専用穴あけパーツ(2.5/3.0/3.5/4.0mm用各1個)
パッキンポンチセット 替刃
スリーエッチ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
ハイクラス(ダイヤライオン印) 英字セット
丸信工業社¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から4日以内出荷通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。文字種別英字(A~Z)
パッキンポンチセット 替刃
スリーエッチ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C![[EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773690-260624-02.jpg)
[EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷正確なカット位置決めが可能です。切断前はピンが出ていることで中央寄せができます。切断中は、ピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
刻印セット
エスコ¥800~税込¥880~1組翌日出荷スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
刻印セット
エスコ¥1,550~税込¥1,705~1組翌日出荷スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
ネールパンチ5mm
神沢¥429税込¥4721個当日出荷釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)5
ネールパンチ4mm
神沢¥429税込¥4721個当日出荷釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)4
両面ハトメパンチセット 替玉15組入
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷穴あけポンチ・ポンチ用下敷き付き。両面ハトメパンチセット。用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。付属品両面ハトメ15組入仕様●ハトメサイズ(mm):10(#25)●ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで材質アルミ製質量(g)268使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
カシメ金具
プリム(Prym)¥1,498税込¥1,6481台(25組)ほか3日以内出荷から4日以内出荷カシメパーツ。プリムの家庭用ハンドプレス機「Vario Creative Tool」と別売の専用コマ(型番673128)で打つことができます。色ニッケル
だ円&円パンチ
POLARIS(ポラリス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。セット内容2.5/3.5/4.5/Φ5.0/7.0/8.0mmの6サイズ(※2.5/3.5/4.5mmは、だ円形)
BOEHM 穴あけポンチ用ピラミダルチャック
RACODON¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷2~50/60mmまでのサイズの異なるポンチをセットできます。穴あけポンチセットの単品部材です。ポンチを取り付ける際の土台のような役割を果たします。ハンドルRJPVのみ取り付け可能です。材質カーボンスチール適合ハンドルRJPV
数字刻印セット 丸面スタンダード
グラブレム¥2,198~税込¥2,418~1セット(9本)当日出荷圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ9mm用
TRUSCO¥669税込¥7361セット当日出荷コマ交換式本体の大カシメ用交換コマです。用途頭径9mm大カシメ用トラスコ品番363-0594セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 9mm用適合工具THP-P・THP-PH
大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ
TRUSCO¥599~税込¥659~1パック(30組)当日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ色黒ニッケルメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0






![15mm [ステンレス製]両面ハトメ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503211-141210-02.jpg)
![自動センターポンチ[大] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499711-180823-02.jpg)



















![[EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773690-260624-02.jpg)
![平行ピンポンチセット[真鍮製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72729924-260624-02.jpg)