絞り込み
種類
タイミングベルト(119)
歯数
- 96
- 15(289)
- 18(299)
- 20(513)
- 24(327)
- 25(411)
- 26(277)
- 28(313)
- 30(531)
- 32(331)
- 36(372)
- 40(495)
- 44(265)
- 45(265)
- 48(345)
- 50(436)
- 60(445)
- 64(276)
- 70(288)
- 80(373)
- 100(346)
- 歯数をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 6(14)
- 6.4(7)
- 7.9(5)
- 9.5(7)
- 10(12)
- 12.7(12)
- 15(15)
- 19.1(9)
- 20(6)
- 25.4(10)
- 30(5)
- 38.1(10)
- 40(8)
- 50.8(12)
- 76.2(11)
- 80(5)
- 100(5)
- 101.6(6)
- 127(6)
- 152.4(7)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(117)
- スチール(23)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(5)
- 黄銅(真鍮)(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(24)
- 200~300未満(24)
- 400~500未満(6)
- 700~800未満(13)
- 900~1000未満(14)
- 1000~2000未満(23)
- 2000~3000未満(12)
- 3000~4000未満(11)
ベルト呼び幅
- 0.25(2)
- 0.31(2)
- 0.37(2)
- 0.50(2)
- 4(3)
- 6(4)
- 9(3)
- 12(2)
- 15(3)
- 20(2)
- 25(2)
- 50(7)
- 75(8)
- 100(8)
- 150(8)
- 200(10)
- 300(8)
- 400(5)
- 500(4)
- 600(6)
- ベルト呼び幅をもっと見る
0.25・0.31・0.37・0.50・4・6・9・12・15・20・25・50・75・100・150・200・300・400・500・600・ベルト呼び幅をもっと見る
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(48)
- 三ツ星ベルト(46)
- バンドー化学(27)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- 椿本チエイン(10)
- 協育歯車(5)
- 五藤歯車(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- 三興製作所[スプロケット](2)
- 青木精密工業(1)
- 加茂精工(KAMO)(1)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・三ツ星ベルト・バンドー化学・KHK(小原歯車工業)・椿本チエイン・協育歯車・五藤歯車・KANA(片山チエン)・三興製作所[スプロケット]・青木精密工業・加茂精工(KAMO)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応

スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
スーパートルクタイミングベルトS3M 100型
三ツ星ベルト(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M
バンドー化学(13件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷から42日以内出荷ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト H100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から42日以内出荷ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M
バンドー化学(5件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から63日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M
バンドー化学(4件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト
タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から62日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M
バンドー化学(10件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から7日以内出荷滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
シンクロベルトMXL形 (ゴム)
バンドー化学(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形MXLピッチ(mm)2.032種類シンクロベルト
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
シンクロベルト L100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルト
スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M
バンドー化学¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
タイミングベルトH200形
三ツ星ベルト¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型
三ツ星ベルト¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
シンクロベルト H200形
バンドー化学¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
平歯車 S30B
協育歯車¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.3材質C3604B(快削黄銅棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1