絞り込み
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(77)
  • 1500(6)
  • 1800(87)
  • 2000(57)
  • 2400(1)
  • 2500(35)
  • 3000(71)
  • 3600(7)
  • 4000(40)
  • 4500(1)
  • 5000(42)
  • 6000(36)
  • 7500(1)
  • 8000(35)
  • 9500(1)
  • 10000(4)
  • 18000(1)
ブランド
  • 三木プーリ(1,563)
  • マキシンコー(403)
  • 住友重機械工業(282)
  • ニッセイ(197)
  • ナブテスコサービス(152)
  • 三共製作所(149)
  • 小倉クラッチ(42)
  • 青木精密工業(38)
  • シンフォニアテクノロジー(37)
  • 富士変速機(36)
  • ベルポニー(29)
  • ニデックドライブテクノロジー(24)
  • NSK(日本精工)(23)
  • 椿本チエイン(20)
  • 長谷川鉄工所(14)
  • 旭精工(8)
  • シグマー技研(8)
  • アサ電子工業(7)
  • 大崎電業社(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(427)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCLNSK(日本精工)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)ワンウェイクラッチ HF形NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INAシェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
モータータイプクラッチ
シェル形ワンウェイクラッチ INAシェル形ワンウェイクラッチINA(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)三木プーリ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FCB・FCBNNSK(日本精工)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)三木プーリ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
電源装置 大崎電業社電源装置大崎電業社
17,980税込19,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
用途一定励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-80~115、VNB-15~40、DMB-20~80、HMC-20~80定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.3
ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から41日以内出荷
モータータイプモータなし
カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエインカムクラッチ 200シリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
ワンウェイクラッチ INAワンウェイクラッチINA(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチマイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ小倉クラッチ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチRNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
電源装置 大崎電業社電源装置大崎電業社
39,980税込43,978
1台
当日出荷
電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8
プーリアイドラー RAモデル 三木プーリプーリアイドラー RAモデル三木プーリ
5,318税込5,850
1個
当日出荷から10日以内出荷
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から62日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)住友重機械工業
31,980税込35,178
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチMCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)三木プーリ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
エアクラッチ 旭精工エアクラッチ旭精工
43,980税込48,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型マキシンコー(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B60型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B60型マキシンコー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチPHT型パーマヒストルクコントローラ小倉クラッチ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
制御機 シンフォニアテクノロジー制御機シンフォニアテクノロジー
46,980税込51,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
超小型軽量減速機 Pシリーズ 長谷川鉄工所超小型軽量減速機 Pシリーズ長谷川鉄工所(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)種類減速機
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w) 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w)住友重機械工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸使用環境屋内形防水保護等級IP20
1段ウォーム減速機18型 ベルポニー1段ウォーム減速機18型ベルポニー
45,400税込49,940
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型マキシンコー
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチSNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチOPB型マイクロパウダブレーキ小倉クラッチ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用)三木プーリ
21,980税込24,178
1個ほか
12日以内出荷から18日以内出荷
定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整制御方式PWM制御時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
ワンウェイクラッチ NSK(日本精工)ワンウェイクラッチNSK(日本精工)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジーTZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)シンフォニアテクノロジー
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧 DC V24
電源装置 大崎電業社電源装置大崎電業社
7,198税込7,918
1台
31日以内出荷
電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
用途一定励磁の小形電源装置適合【ブレーキ】VNB-02~08定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ/ブレーキユニット特集
おすすめ人気ランキング
減速機・クラッチ・ブレーキ