41ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,917件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,217税込2,439
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(kN)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10729
  • ステンレス スプリングフック(L=76) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングフック(L=76)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法L1(mm)76寸法L2(mm)7.5寸法W1(mm)8寸法W2(mm)12.5使用荷重(N)350タキゲンコード11525
  • ステンレス パイプジョイント金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプジョイント金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,462税込1,608
    1個
    4日以内出荷
    パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。 ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。
    用途特装車・バス等の取手やハシゴ材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • 28mmストローク用止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    28mmストローク用止め金(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    393税込432
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)68寸法L(mm)80寸法W(mm)10板厚(mm)3表面仕上げバレル研磨タキゲンコード01576
  • ステンレス ロッド棒用受け(面付) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒用受け(面付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    135税込149
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
    用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード03604
  • 帯電防止金具 TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    316税込348
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
  • A-140用アース板 TAKIGEN(タキゲン)

    A-140用アース板

    TAKIGEN(タキゲン)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    静電気などの帯電を防止します。 導通をとることにより、シールド効果が得られます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤材質銅ブスバー(C1100)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード04333
  • ステンレス スペーサー(□10穴、t0.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スペーサー(□10穴、t0.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    27税込30
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げ生地タキゲンコード03202
  • ステンレス スペーサー(□8穴、t1) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スペーサー(□8穴、t1)

    TAKIGEN(タキゲン)
    35税込39
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1寸法D(Φmm)18寸法W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20079
  • ステンレス スペーサー(□10穴、t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スペーサー(□10穴、t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20078
  • ロッドスリーブ(Φ8ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドスリーブ(Φ8ロッド用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    282税込310
    1個
    4日以内出荷
    ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    用途キュービクル・配分電盤材質(プレート)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スリーブ)ポリアミド(PA6)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03025
  • 止め金3ポイントロック TAKIGEN(タキゲン)

    止め金3ポイントロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,193税込2,412
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 28mmストローク用止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    28mmストローク用止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    144税込158
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤質量(g)68寸法L(mm)80寸法W(mm)8
  • ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    472税込519
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
    用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01473
  • ロッド棒用ローラーユニット(Φ9用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用ローラーユニット(Φ9用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    472税込519
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
    用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01575
  • ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    405税込446
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
    用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01471
  • ロッド棒(Φ6×L1200) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ6×L1200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    461税込507
    1個
    4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
  • ロッド棒(Φ4×L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ4×L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    170税込187
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2
  • ロッド棒(Φ10×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ10×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    733税込806
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
  • ワイヤージョイント(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤージョイント(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    941税込1,035
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
    用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)材質(端子)快削黄銅棒(C3602BD)、鉄製(SPCC)表面仕上げ端子部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)使用荷重(kN)1.17タキゲンコード03019
  • クイックリンク(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    クイックリンク(Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    447税込492
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを微調整します。
    付属品クイックブッシュ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)19寸法D(Φmm)4寸法H1(mm)8寸法H2(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード01652
  • ロッド棒ガイド(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒ガイド(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    144税込158
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法D(Φmm)6.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20077
  • ロッド棒ガイド(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒ガイド(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    144税込158
    1個
    6日以内出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法D(Φmm)8.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20076
  • ロッドリンク(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    155税込171
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)57寸法W(mm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21082
  • ロッドリンク(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    155税込171
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)55寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21172
  • ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ10) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
    用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法D3(Φmm)12寸法D4(Φmm)9.4適合径(Φmm)ロッド棒:10適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04219
  • ロッド用キャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド用キャップ(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    50税込55
    1個
    4日以内出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)11寸法D3(Φmm)8.1標準色ブラック寸法D4(Φmm)10寸法D6(mm)Φ8寸法D5(Φmm)6タキゲンコード03994
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)2.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04003
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-3用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-3用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    4日以内出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04002
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    4日以内出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04001
  • 開閉支持装置(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    開閉支持装置(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    462税込508
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)65適合板厚(mm)1.6~3.2トルク(N・m)(支持)1.4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03265
  • 安全ドアハンドル SAMSONG

    安全ドアハンドル

    SAMSONG
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ハンドル部が180度回転し、不意にドアが閉まるのを防止します。 ドアの閉め切りや手足の挟みなどの怪我を防ぎます。
    用途玄関、事務室、病室、トイレなどトラスコ品番819-1891材質ハンドル:アルミダイカスト、座:ステンレス、表面加工:亜鉛鍍金質量(g)750深さ(mm)(ケース)52適合扉厚(mm)34~45バックセット72mm
  • トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ アキュレイト

    トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    頭部形状:ナベ 幅広く使用されているナベ小ねじを、トツプラねじとして標準化しました。
    材質ステンレス表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • トップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平 アキュレイト

    トップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    頭部形状:薄平 駆動面積が広く浅いトツプラねじ。 ねじ頭部の厚みも極限まで薄く設計し、製品の更なる薄型化に貢献します。
    材質ステンレス表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ガラス壁面に取り付けるフックです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 両側タイプです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)3質量(g)160仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ ウイルダイフレックス

    フレキシブルチューブ

    ウイルダイフレックス
    5,898税込6,488
    1本
    9日以内出荷から10日以内出荷
  • 45mm 三角キー(サイドバーロック用) エスコ

    45mm 三角キー(サイドバーロック用)

    エスコ
    290税込319
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983TN-913材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)45×36タイプヘッド形状8mmトライアングル
  • 75mm 三角キー(サイドバーロック用) エスコ

    75mm 三角キー(サイドバーロック用)

    エスコ(1件のレビュー)
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983TN-903材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプヘッド形状8mmトライアングル
  • 75mm ダブルビットキー(サイドバーロック用) エスコ

    75mm ダブルビットキー(サイドバーロック用)

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983TN-901材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプヘッド形状5mmダブルビット
  • 16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ

    16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-416材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
扉部品