絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- ホシモト(112)
- 旭産業(点検窓)(111)
- RS PRO(102)
- 椿本バルクシステム(51)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- エスコ(30)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

13.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-413材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13、(カム長)31適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥785税込¥8641個翌日出荷エスコ品番EA983TN-313材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33適合板厚(mm)4仕上ブラックパウダーコート
27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-227材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40適合板厚(mm)10.5
20.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-220材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33適合板厚(mm)10.5
16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA983TN-116材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38サイズ(マウンティングホール)M19適合板厚(mm)6.5回転角度(°)(鍵)90
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷小型サイズのキャビネット等に最適です。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-9材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
Φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-5材質黄銅質量(g)73仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)22最大適合板厚(mm)10.5
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(同一キー/スチール製)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷小型サイズのキャビネット等に最適です。仕様同一鍵エスコ品番EA983TH-10材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
木製用プッシュロック ハカマ用
LILIEL(リリエル)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
S&D ロック F52
LILIEL(リリエル)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
ディスク錠
LILIEL(リリエル)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
サイドバーロック ロング
LILIEL(リリエル)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
サイドバーロック
LILIEL(リリエル)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から7日以内出荷ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)
防水シリンダー錠(インジケーター付)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(六角ナット)
栃木屋¥13税込¥141個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)2.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(取付板)
栃木屋¥169税込¥1861個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)9部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(止め金具)
栃木屋¥189~税込¥208~1個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(セット品)
栃木屋¥589~税込¥648~1個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス用ナット
栃木屋¥259税込¥2851個4日以内出荷取り付けが容易で、ビスが脱落しません。用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC質量(g)23.2部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)寸法A(mm)-表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色寸法B(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス
栃木屋¥699~税込¥769~1個4日以内出荷取り付けが容易で、ビスが脱落しません。用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具
栃木屋¥779税込¥8571個4日以内出荷本品は使用することにより、ガススプリングの取付が簡単に行えます。材質S質量(g)3.3部品名称取付金具表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
自動扉止金具
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)72部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー表面処理3価クロメート挿入力約19.6N(2kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(N型)
栃木屋¥699税込¥7691個当日出荷金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)21.5表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(分割型)
栃木屋¥31~税込¥34~1個4日以内出荷ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理黒色抜去力49N(5kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(一体型)
栃木屋¥54~税込¥59~1個4日以内出荷ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(ナット保持型)
栃木屋¥279税込¥3071個当日出荷ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット
栃木屋¥819~税込¥901~1個4日以内出荷丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスニングロック
栃木屋¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。 筐体とのガタツキを防止できます。 鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。材質ZDC、S部品名称ハウジング、インサート、取付ナット表面処理塗装(黒色)、3価クロメート
ハンガーフック
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。用途車両・家具等材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S質量(g)50部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ適合板厚(mm)t1~t3.2表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミロック(インジケーター付)
栃木屋(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド付キースイッチ
栃木屋¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
スライドロック
栃木屋¥4,398税込¥4,8381個当日出荷グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。用途建設機械・特装車輌・その他扉止め材質SPHC、S25C、SUP質量(g)167部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―表面処理3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドトチロック
栃木屋¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時)材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC質量(g)240部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応