絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(100)
  • エスコ(25)
  • ダンドリビス(8)
  • 若井産業(7)
  • 九飛勢螺(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(2)
  • 篠原電機(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • RMSレアメタルスクリュー(2)
  • ウイング(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • 互省製作所(1)
  • ヤマヒロ(1)
ねじの呼び
  • 4.0mm(5)
  • 5.2mm(6)
  • M2(21)
  • M2.1(3)
  • M2.3(4)
  • M2.5(3)
  • M2.6(30)
  • M3(52)
  • M3.5(20)
  • M3.6(4)
  • M3.8(11)
  • M4(60)
  • M4.2(17)
  • M4.5(5)
  • M5(37)
  • M5.2(4)
  • M6(15)
  • M8(9)
  • M10(7)
  • M12(7)
頭部形状
頭部形状
なべ(23)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
丸皿(17)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
四角(4)
頭部形状
(1)
頭部形状
(1)
長さ(mm)
  • 4(11)
  • 5(11)
  • 6(47)
  • 8(48)
  • 10(53)
  • 12(48)
  • 14(10)
  • 16(30)
  • 20(44)
  • 25(53)
  • 30(35)
  • 32(30)
  • 35(29)
  • 40(36)
  • 45(19)
  • 50(21)
  • 60(10)
  • 65(19)
  • 75(11)
  • 90(11)
材質
  • 鉄すべて
  • SUM24L
  • インコネル
  • ステンレスすべて(79)
  • SUS304(48)
  • SUS305(1)
  • SUS316L(1)
  • SUS410(6)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • ニッケル合金(1)
  • 樹脂すべて(16)
  • PEEK(1)
  • PFA(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • レニー(RENY)(1)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(10)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(11)
取付穴形状
十字穴(36)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.1(20)
  • No.2(29)
  • T6(11)
  • T8(10)
  • T10(20)
No.1・No.2・T6・T8・T10
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(8)
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.5(27)
  • 0.7(36山)(32)
  • 0.79(32山)(11)
  • 0.8(16)
  • 0.9(28山)(12)
  • 1(10)
  • 1.05(24山)(23)
  • 1.25(6)
  • 1.27(20山)(24)
  • 1.41(18山)(14)
  • 1.5(4)
  • 1.58(16山)(13)
  • 1.75(4)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(11)
  • 3価ホワイト(17)
  • 3価ユニクロ(2)
  • クロメート(44)
  • クローム(4)
  • ゼロクローム(4)
  • ニッケル(10)
  • ノンクローム(7)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(11)
  • ラスパート(2)
  • 生地/未処理(6)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 黒亜鉛(6)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(21)
M2.6(30)
M3(52)
M3.5(20)
M3.8(11)
M4(60)
M4.2(17)
M5(37)
M6(15)
M8(9)
ねじの呼びをもっと見る
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(180本)ほか
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業ラスパート 板金ビス(つや消し黒)若井産業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(300本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバゼロ 若井産業ダンバゼロ若井産業
2,698税込2,968
1箱(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
適合板厚(mm)0.5穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4
ビッグワン スチール製 ユニカビッグワン スチール製ユニカ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30本)ほか
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地) 大阪魂四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状四角
CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
979税込1,077
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM4.2材質寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
ビッグワン BGLタイプ ユニカビッグワン BGLタイプユニカ
5,198税込5,718
1箱(30本)ほか
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(800個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじピッチ(mm)0.4表面処理茶ブロンズねじの呼びM2
一番ビス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂一番ビス(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(800個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4材質表面処理クロメート
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(74本)ほか
翌々日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(59本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ユニクロねじの呼びM4
枠調整ビス 調整65 ダンドリビス枠調整ビス 調整65ダンドリビス
649税込714
1箱(29本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×65
枠調整ビス 調整55 ダンドリビス枠調整ビス 調整55ダンドリビス(1件のレビュー)
699税込769
1箱(33本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×55
枠調整ビス 調整45 ダンドリビス枠調整ビス 調整45ダンドリビス
639税込703
1箱(42本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×45
枠調整ビス 調整40 ダンドリビス枠調整ビス 調整40ダンドリビス
639税込703
1箱(48本)ほか
3日以内出荷
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×40
ビックス ミニビス(鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ビックス ミニビス(鉄/茶ブロンズ)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(540本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理GB(茶ブロンズ)ねじの呼びM2.1
一番ビス(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂一番ビス(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(800個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4材質表面処理ニッケル
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
1,198税込1,318特価
1箱(800個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
枠調整ビス 調整75 ダンドリビス枠調整ビス 調整75ダンドリビス
639税込703
1箱(24本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×75
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル) 大阪魂ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(420本)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM2.1材質鉄(または標準)表面処理ニッケル
ビックス ミニビス(鉄/クロメート) 大阪魂ビックス ミニビス(鉄/クロメート)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(600本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理クロメートねじの呼びM2.1
CAPスクリュー RMS AlloyC276 RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS AlloyC276RMSレアメタルスクリュー
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理クロメート
(+)ツインビス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ツインビス(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
629税込692特価
1箱(410個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
ラスパート 板金ビス(茶色) 若井産業ラスパート 板金ビス(茶色)若井産業
2,298税込2,528
1箱(340本)
4日以内出荷
ねじ長さ(mm)37頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2材質/処理鉄・ラスパートサイズ(d×L1)(mm)4.2×42
枠調整ビス 調整90 ダンドリビス枠調整ビス 調整90ダンドリビス
619税込681
1箱(20本)ほか
4日以内出荷
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×90
ミニビス(フローリングフレキ(鉄/クロメート) 大阪魂ミニビス(フローリングフレキ(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(540本)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理クロメートねじの呼びM2.4
四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地) 大阪魂四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
709税込780
1パック(12個)
翌々日出荷
種別半ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)25表面処理生地(または標準)頭部形状四角ねじの呼びM8
(+)TP小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴
(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748特価
1箱(340個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ラスパートシルバー
(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
その他小ねじ