絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M3(4)
- M3.5(4)
- M3.8(1)
- M3.9(1)
- M4.2(3)
- M4.8(2)
長さ(mm)
- 20(3)
- 22(3)
- 25(3)
- 28(2)
- 32(3)
- 41(3)
- 51(1)
- 57(1)
- 65(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(3)
表面処理
- カラー(1)
- ユニクロ(6)
ブランド
- KNフジニッテイ
- 大阪魂(445)
- 若井産業(43)
- ウイング(24)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- ヤマヒロ(16)
- ダンドリビス(14)
- OHSATO(大里)(14)
- 日本パワーファスニング(12)
- 八幡ねじ(6)
- グローブウッド(GROVE WOOD)(6)
- ファスリンク(5)
- サンコーテクノ(4)
- MYST(4)
- エスコ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 丸エム製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「頭部形状」から絞り込む

軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
JIS認証軽天ビス
KNフジニッテイ¥999~税込¥1,099~1箱(1000本)5日以内出荷平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ウエハー ユニクロ
KNフジニッテイ¥999~税込¥1,099~1箱(120本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12表面処理ユニクロ
ドリスク リブリーマー付
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(300本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ユニクローム種類ドリスクリーマフレキ表面処理ユニクロ
ステンレス ドリスク リブリーマー付
KNフジニッテイ¥3,998~税込¥4,398~1箱(300本)ほか5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスクリーマフレキ寸法H(mm)3.5ドリル径(Φmm)3.3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.3寸法d(Φmm)4.2ねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドリスク リブ付
KNフジニッテイ¥4,698~税込¥5,168~1箱(500本)5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクリブ付寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応