絞り込み
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(4)
  • M3.5(6)
  • M3.8(1)
  • M3.9(5)
  • M4.2(7)
  • M4.8(5)
  • M5(1)
  • M6(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
(1)
長さ(mm)
  • 13(3)
  • 16(5)
  • 19(7)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(10)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(7)
  • 40(4)
  • 41(4)
  • 45(6)
  • 50(3)
  • 51(2)
  • 57(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 90(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • (5)
表面処理
  • カラー(1)
  • ユニクロ(11)
ブランド
  • KNフジニッテイ
  • 大阪魂(13,416)
  • エスコ(1,613)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
  • ヤマヒロ(274)
  • 九飛勢螺(269)
  • 若井産業(218)
  • 日本パワーファスニング(215)
  • TRUSCO(196)
  • 八幡ねじ(180)
  • 日産ネジ(177)
  • OHSATO(大里)(166)
  • ウイング(147)
  • ハーフェレ(102)
  • サイマコーポレーション(94)
  • サンコーテクノ(84)
  • 丸エム製作所(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • 天野製作所(49)
  • コノエ(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ヘックス ユニクロ

    KNフジニッテイ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(70本)ほか
    当日出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
  • 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ

    軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

    KNフジニッテイ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
    仕上ユニクロ
  • 軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ

    軽天ビス ラッパ頭

    KNフジニッテイ(5件のレビュー)
    729税込802
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
    材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク サラ

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ

    軽天ビス フレキ付

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    799税込879
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
    頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • ドリスク 無溶接工法ビス KNフジニッテイ

    ドリスク 無溶接工法ビス

    KNフジニッテイ
    1,998税込2,198
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。
    用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。サイズ4.2×13ドリル径(Φmm)3.4
  • ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ナベ ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,198税込1,318
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
  • ドリスク ウエハー ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ウエハー ユニクロ

    KNフジニッテイ
    999税込1,099
    1箱(120本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    表面処理ユニクロ種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12
  • ドリスク サラ ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク サラ ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,298税込1,428
    1箱(120本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質表面処理ユニクロ種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ
  • JIS認証軽天ビス KNフジニッテイ

    JIS認証軽天ビス

    KNフジニッテイ
    999税込1,099
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
    用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイ

    ドリスクヘックス ステンレス

    KNフジニッテイ
    6,398税込7,038
    1箱(300本)ほか
    当日出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク ナベ

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(350本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリスク リブリーマー付 KNフジニッテイ

    ドリスク リブリーマー付

    KNフジニッテイ
    1,998税込2,198
    1箱(300本)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質ユニクローム種類ドリスクリーマフレキ表面処理ユニクロ
  • ドリスク サラリブ付 ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク サラリブ付 ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,098税込1,208
    1箱(500本)ほか
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
  • ステンレス ドリスク リブリーマー付 KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク リブリーマー付

    KNフジニッテイ
    3,998税込4,398
    1箱(300本)ほか
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質ステンレス種類ドリスクリーマフレキ寸法H(mm)3.5ドリル径(Φmm)3.3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.3寸法d(Φmm)4.2ねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ドリスク リブ付 KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク リブ付

    KNフジニッテイ
    4,698税込5,168
    1箱(500本)
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクリブ付寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリスク ラッパ ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ラッパ ユニクロ

    KNフジニッテイ
    949税込1,044
    1箱(140本)ほか
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    表面処理ユニクロ種類ドリスクラッパ
ねじ