交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SPシリーズRS PRO7日以内出荷
RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。特長. マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 すべての国際規格に準拠して製造 無機ファイバ素子 NBRフィルタ 使用温度範囲: -10 → +100℃ . 全長10 μmのタイプ. 89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 . 20 μm、全長タイプ. 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538
仕様全体の長さ = 112.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 35L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SPシリーズRS PRO7日以内出荷
RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。特長. マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 すべての国際規格に準拠して製造 無機ファイバ素子 NBRフィルタ 使用温度範囲: -10 → +100℃ . 全長10 μmのタイプ. 89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 . 20 μm、全長タイプ. 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538
仕様全体の長さ = 112.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 35L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SEシリーズRS PRO7日以内出荷
RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。特長. マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 すべての国際規格に準拠して製造 無機ファイバ素子 NBRフィルタ 使用温度範囲: -10 → +100℃ . 全長10 μmのタイプ. 89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 . 20 μm、全長タイプ. 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538
仕様全体の長さ = 94.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 35mm最大流量率 = 20L/minメーカーシリーズ = SE最高使用圧力 = 420バール
『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3