厨房用品 :「セラミック両手鍋」の検索結果
両手で安定して持ち運ぶことができ、少量の料理や揚げ物を作るには最適なサイズです。
質量(kg)2
内径×深さ(mm)154×66
底径(Φmm)95
TKG品番9-0069-1502
TKG品番(2017)6-0069-1202
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
においが移りにくいホーローなので、色々な鍋を楽しめます!
においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
耐酸性があるので酸・アルカリに強く、腐食しにくい。
食材の本来の風味を楽しめます。
オール熱源対応。
材質本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木
表面処理ほうろう
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
表面はガラス性質。
においが移りにくい。
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
サイズ(cm)22
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×240×160
質量(g)1297
表面処理ほうろう
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
軽くて扱いやすく、熱伝導に優れたアルミ製。煮物、茹で物に。
材質本体・ふた:アルミニウム、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)470
サイズ(cm)26
容量(L)3.8
深さ(mm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×290×115
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
料理が美味しく見える内面ホワイトカラー。熱くなりにくいシリコーンハンドル。便利な箸置き付。オール熱源対応
材質表面加工:内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、ハンドルカバー:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂
ちょうどいいサイズの卓上鍋。1~2人前にピッタリ。においがつきにくい。オール熱源対応。
材質表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
質量(g)823
サイズ(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×110
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。
確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
オール熱源対応。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
ダッチオーヴンと同じ製法で作られた鋳鉄製のフライパンです。
素材への火のあたりが柔らかく、じっくりとむらなく加熱でき、旨味をぎゅっと凝縮しながら調理できます。
ステーキ、餃子、ハンバーグなどが簡単においしくできます。アウトドアにも最適です。
適合IH
材質鋳鉄
食材の水分でうまみを引き出し、おいしさを逃さない構造。
軽くて使いやすいアルミ製。
汚れを落としやすく、キズつきにくい加工。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼
表面処理セラミック塗膜
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)硬質アルミ
表面処理しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)フェノール樹脂
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
ボン・ボネール鋳物ホーローシリーズ
熱伝導に優れた厚手のホーローならではのムラの無い熱まわりと保温性の良さ。
重い蓋が素材から出る水気を逃さないから少量の水分で素材本来の深い味わいを存分に引き出します。
食材から出る水分を逃さず循環させるおいしさを閉じ込める魔法の鍋。
200V電磁調理器をご使用の際は急激な加熱を避け、火力は中程度でご使用ください。
優れた密閉性内圧がかかりやすく熱や蒸気を逃がしにくくするために蓋は重めに設計されています。
そのため少ない水分でも調理ができ食材の旨みや栄養素を保持した料理を実現します。
内側には焦げ目もしっかり付けられるマットホーロー加工を施してあります。
焦げ目を付けたあとにしっかり煮込めるのでいつもの料理がさらにおいしく仕上げられます。
旨みの秘密は蓋の突起に重い蓋に閉じ込められた蒸気は食材の旨みを残したまま鍋の中で対流します。
突起はこの蒸気を受け止め水滴に変えて旨みを鍋に戻します。
IH対応
材質鉄鋳物(ホーロー)
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
調理+保存ができるホーロー鍋とガラス蓋・シール蓋のセット
表面はガラス質で清潔・衛生的
酸・アルカリに強く腐食しにくい
においや色が移りにくい
容量(L)1.5
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリエチレン
質量(g)718
サイズ(cm)15
表面処理ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×130
底面の厚さ(mm)0.8
LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGELOGIC」が誕生しました。
長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。
キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。
フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。
鋳鉄製の重たい蓋をしっかり閉じれば、圧力がかかり、食材の中にじんわりと熱をとおします。
ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、
この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。
フタの重みで程よく圧力がかかります。
フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。
さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。
このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。
材質鋳鉄
厚さ(mm)5
IH対応セラミックコート鍋は、鍋と調理器具がセットになった商品です。新しい生活のスタートにおすすめです。片手鍋と両手鍋があるので煮込み・茹で・炒めなど様々な調理で活躍します。
用途調理器具に。
サイズ(cm)18/20
両手鍋 22cmです。
本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。
セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。
安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。
深いキャセロールは大人数の煮込み料理、たっぷりのお湯で煮込むスペアリブ、パスタなど作るときに最適。
洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎
ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木
寸法(mm)285×220×H155
色ホワイト
容量(L)4.65
表面処理セラミック塗装加工
レンジ不可
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
両手鍋 18cmです。
本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。
セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。
安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。
一人鍋や少ない煮込み料理を作るときに最適。
可愛いサイズ&デザインで作った料理をそのまま食卓へ運んでもOK!
洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎
ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木
寸法(mm)250×180×H80
色ホワイト
容量(L)1.5
表面処理セラミック塗装加工
レンジ不可
1個(1個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。