絞り込み
校正証明書
  • 付き(12)
ブランド
  • 岩崎通信機(IWATSU)
  • モノタロウ(193)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,976)
  • エスコ(1,024)
  • テクロック(698)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(692)
  • SK(新潟精機)(635)
  • ホーザン(611)
  • TESA[測定用品](577)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • シンワ測定(420)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(387)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 佐藤計量器製作所(310)
  • TRUSCO(303)
  • ナリカ(286)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射線量モニター 岩崎通信機(IWATSU)

    放射線量モニター

    岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1式ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
    質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
  • ターミネーション 岩崎通信機(IWATSU)

    ターミネーション

    岩崎通信機(IWATSU)
    8,998税込9,898
    1式
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)50
  • 入力同軸ケーブルB 岩崎通信機(IWATSU)

    入力同軸ケーブルB

    岩崎通信機(IWATSU)
    5,998税込6,598
    1式
    当日出荷
    入力同軸ケーブルBBNC-ワニグチ150cmです。
    電力(W)平均:0.5プラグBNC形貫通コネクタBNC-(P)-ワニグチ黒ワニグチ赤ケーブル長(cm)150
  • 電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
    仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
  • ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ

    岩崎通信機(IWATSU)
    5,998税込6,598
    1式
    当日出荷
  • ユニバーサルカウンタ 岩崎通信機(IWATSU)

    ユニバーサルカウンタ

    岩崎通信機(IWATSU)
    149,800税込164,780
    1式ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
    用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
  • USB-RSコンバータ 岩崎通信機(IWATSU)

    USB-RSコンバータ

    岩崎通信機(IWATSU)
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。
    対応OSWindowsXP、Vista、7
  • 電圧プローブ(1/10:1) 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(1/10:1)

    岩崎通信機(IWATSU)
    9,998税込10,998
    1式
    当日出荷
    メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
    仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    58,980税込64,878
    1式
    翌々日出荷
    電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
    出力電圧(V)±12±0.5質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    269,800税込296,780
    1式
    翌々日出荷
    S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
  • ITF-203B A/D,D/A変換 岩崎通信機(IWATSU)

    ITF-203B A/D,D/A変換

    岩崎通信機(IWATSU)
    499,800税込549,780
    1式
    47日以内出荷
    ITF-203Bは、アナログ信号のデジタル変換機能、デジタル信号のアナログ変換機能を学習することができます。 ドライバーおよびサンプルファイルはこちらよりダウンロードすることができます。
    用途AD変換 ・逐次比較型A-D変換回路の全体シーケンスを理解する。 ・符号化ビット数切換による変換結果の違いを理解する。 ・ユニポーラ/バイポーラの変換結果の違いを理解する。 DA変換 ・符号化ビット切換によるD-A出力波形の変化を見る。 ・サンプリング周期変更による出力波形の変化を見る。質量(kg)約3.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
  • デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)

    デジタル・マルチメータ

    岩崎通信機(IWATSU)
    117,800税込129,580
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    測定方式真の実効値方式
  • 電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(10:1) SSシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    17,980税込19,778
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
    用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
  • HV-Pシリーズ用プローブスタンド 岩崎通信機(IWATSU)

    HV-Pシリーズ用プローブスタンド

    岩崎通信機(IWATSU)
    43,980税込48,378
    1式
    5日以内出荷
    HV-P30A/HV-P60A用プローブスタンド。
  • ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    229,800税込252,780
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
    用途インバータ・システムの電流測定使用温度範囲(℃)-40~125
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    17,980税込19,778
    1式
    翌々日出荷
    「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    17,980税込19,778
    1式
    71日以内出荷
    電流プローブSS-500シリーズを「岩通ViewGoⅡオプションDS-579」/「PS26電源/DS-8000シリーズ」で使用する際の接続用変換ケーブル
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    529,800税込582,780
    1式
    翌々日出荷
    S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式

    岩崎通信機(IWATSU)
    289,800税込318,780
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A付属品取扱説明書(1)、ケース(1)幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル

    岩崎通信機(IWATSU)
    229,800税込252,780
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
  • ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    279,800税込307,780
    1式ほか
    翌々日出荷から44日以内出荷
    従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
    用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
  • ITF-204B 周波数変・復調実習装置 岩崎通信機(IWATSU)

    ITF-204B 周波数変・復調実習装置

    岩崎通信機(IWATSU)
    529,800税込582,780
    1式
    47日以内出荷
    ITF-204Bは、周波数変調回路および復調回路を原理から実習することができます。
    用途可変容量ダイオードによる周波数変調回路と直交(クワドラチャ)検波方式の基本原理について、オシロスコープなどの測定器を使って動作を確認します。 またその応用回路としてFMラジオ受信機の動作原理についての学習が行えます。質量(kg)約3.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
  • 半導体実習装置 岩崎通信機(IWATSU)

    半導体実習装置

    岩崎通信機(IWATSU)
    216,800税込238,480
    1式
    47日以内出荷
    ITF-05Aは、各種半導体素子の動作、性質などを習得するために設計された実習装置で、2端子、3端子の半導体について、それぞれ実習できます。
    用途1.2端子素子の特性(電圧、電流)測定実習 測定素子:ダイオード、ツェナダイオード、バリスタ、サイリスタetc. 2.3端子素子の特性(電圧、電流、各種パラメータ)測定実習 トランジスタ静特性、hパラメータ(交流重畳法) FET静特性、増幅度、インビーダンス SCR静特性 LED静特性
  • パルス回路実習装置 岩崎通信機(IWATSU)

    パルス回路実習装置

    岩崎通信機(IWATSU)
    489,800税込538,780
    1式
    47日以内出荷
    ITF-03Bは、パネル回路の基礎から応用まで手軽に実習できるように、パネル面に回路、信号源を装備し、それらの組み合わせにより、視覚的に学習できる実習装置です。 (ITF-03BはITF-03のマイナーチェンジ・機種です)
    用途1.微分回路、積分回路の実習 2.クリップ回路、クランプ回路の実習 3.論理回路(AND、OR、NOT)の実習 4.ミラー回路、ブートストラップ回路の実習 5.マルチバイブレータ(無安定、単安定、双安定、シュミットトリガ)の実習
  • 論理回路実習装置 岩崎通信機(IWATSU)

    論理回路実習装置

    岩崎通信機(IWATSU)
    499,800税込549,780
    1式
    47日以内出荷
    ITF-02Bは、論理回路の基礎から応用まで手軽に実習できるように、パネル面に各回路素子、信号源、表示器を装備し、それらの組み合わせにより、視覚的に学習できる実習装置です。
    用途1.AND、OR、NOT、NAND、NOR、ExclusiveORの基本動作実習 2.半加算器、全加算器の組み立て、動作実習 3.エンコーダ、デコーダの組み立て、動作実習 4.R-SおよびJ-Kフリップフロップの基本動作実習 5.シフトレジスタの基本動作実習、その他応用実習
  • 整流平滑回路実習装置 岩崎通信機(IWATSU)

    整流平滑回路実習装置

    岩崎通信機(IWATSU)
    169,800税込186,780
    1式
    47日以内出荷
    整流・平滑回路実習装置ITF-014B 半波、全波回路の実習 平滑(C、LC、π)実習
    用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-017Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
  • 低周波回路実習装置 岩崎通信機(IWATSU)

    低周波回路実習装置

    岩崎通信機(IWATSU)
    169,800税込186,780
    1式
    47日以内出荷
    低周波増幅回路実習装置ITF-013B バイアス決定、増幅度、周波数特性、位相特性実習、広帯域増幅(帰還実習、ピーキング、低周波ブースト)実習 2段増幅回路の実習。 電力増幅(バイアス、電力、能率、歪)実習。
    用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-016Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
  • AM受信回路実習装置 岩崎通信機(IWATSU)

    AM受信回路実習装置

    岩崎通信機(IWATSU)
    169,800税込186,780
    1式
    47日以内出荷
    AM受信回路実習装置ITF-012B lFの同調特性実習 AGCと非AGC時のバイアス特性実習 検波特性実習 周波数コンバータとの組み合わせによるラジオ実習
    用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-015Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
  • 発振変調回路実習装置 岩崎通信機(IWATSU)

    発振変調回路実習装置

    岩崎通信機(IWATSU)
    169,800税込186,780
    1式
    47日以内出荷
    発振・変調回路実習装置ITF-011B コレクタ同調(バイアス、周波数、発振条件)実習 CR型移相発振の実習 コレクタ変調回路実習
    用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-014Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
  • 高抵抗用テストリード 岩崎通信機(IWATSU)

    高抵抗用テストリード

    岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1式
    5日以内出荷
    100MΩ以下の高抵抗用シールドケーブル。
  • 高電圧プローブ HV-Pシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    高電圧プローブ HV-Pシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    449,800税込494,780
    1式ほか
    32日以内出荷から46日以内出荷
    仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(MHz)DC~50コネクタBNC形
  • ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    229,800税込252,780
    1式ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
    大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
    用途インパルス大電流の測定使用温度範囲(℃)-40~125
  • ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    229,800税込252,780
    1式ほか
    5日以内出荷から61日以内出荷
    大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm
    用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~125
  • デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    249,800税込274,780
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
  • 放射線量モニター除染モデル 岩崎通信機(IWATSU)

    放射線量モニター除染モデル

    岩崎通信機(IWATSU)
    47,980税込52,778
    1式
    当日出荷から21日以内出荷
    【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。 環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。 例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。 除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
    質量(g)約251(電池含む)外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)表示数値表示+バーグラフ表示測定対象放射線γ(ガンマ)線
  • ITF-202B オペアンプ 岩崎通信機(IWATSU)

    ITF-202B オペアンプ

    岩崎通信機(IWATSU)
    319,800税込351,780
    1式
    47日以内出荷
    ITF-202Bは、演算増幅器を利用して各種のアナログ回路を設計しその機能、使い方、性能測定の基本等を学習することができます。基本実習から実用回路、応用的な回路までを、容易に行うことができます。
    用途反転増幅回路、非反転増幅回路、差動増幅回路の実習、電圧加算回路の実習 ローパスフィルタ、ハイパスフィルタの実習 低周波発振、高周波発振の実習 微分回路・積分回路の実習質量(kg)約2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
  • スタンド 岩崎通信機(IWATSU)

    スタンド

    岩崎通信機(IWATSU)
    52,980税込58,278
    1式
    47日以内出荷
    組み立てようフレームITF-015
    用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-018Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
  • RS-232 インタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    RS-232 インタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    19,980税込21,978
    1式
    12日以内出荷
    SC-7215/A、7217/A用RS-232インターフェース【工場オプション品】。 RS-232インタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コントロールできます。
  • USB ホストインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    USB ホストインタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    24,980税込27,478
    1式
    12日以内出荷
    SC-7215/A、7217/A用USBインターフェース【工場オプション品】。 USB メモリ接続用端子です。 測定データのUSBメモリへの保存、パネルセットアップのUSBメモリへの保存/呼出ができます。
  • GPIB インタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    GPIB インタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    29,980税込32,978
    1式
    12日以内出荷
    SC-7215/A、7217/A用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 GPIBインタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コン トロールできます。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品