絞り込み
ブランド
- 二六製作所
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,721)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(475)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥259~税込¥285~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 丸型(皿穴付)
二六製作所¥769~税込¥846~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状丸型(皿穴付)色シルバー表面処理Niメッキねじ穴数1着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
ネオジム磁石 角型
二六製作所¥379~税込¥417~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
サマコバ磁石 角型
二六製作所¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
サマコバ磁石 丸型
二六製作所¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 角型(皿穴付)
二六製作所¥2,998~税込¥3,298~1パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40長さ(mm)20形状角型(皿穴付)幅(mm)20厚さ(mm)4色シルバー吸着力(N)50.21表面処理Niメッキ適合ねじM5ねじ穴数1表面磁束密度(T)0.34着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
ネオジム磁石 リング型
二六製作所¥569~税込¥626~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 ボール型
二六製作所¥1,298~税込¥1,428~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状ボール型表面処理Niメッキ着磁パターン上下NS着磁
ネオジムラバー磁石
二六製作所¥5,998~税込¥6,598~1パックほか3日以内出荷フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
サマコバ磁石 リング型
二六製作所¥1,398~税込¥1,538~1パック(3個)ほか3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
フェライト磁石 丸型
二六製作所¥769税込¥8461パック(3個)4日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。
KE166 サマコバ Φ10×8(YKG28)
二六製作所¥2,798税込¥3,0781パック(3個)4日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。
KE165 サマコバ Φ12×8(YKG28)
二六製作所¥3,898税込¥4,2881パック(3個)4日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。
KE164 サマコバ Φ7×1.5(YK20s)
二六製作所¥889税込¥9781パック(3個)4日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。
ES018 永磁ホルダ 58×50×55-M8深7タップ穴(ネオジム スイッチ式)
二六製作所¥25,980税込¥28,5781パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES017 永磁ホルダ 58×50×55-M8深7タップ穴(フェライト スイッチ式)
二六製作所¥5,398税込¥5,9381パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES016 永磁ホルダ 60×25×25-M6深10タップ穴(ネオジム)
二六製作所¥3,698税込¥4,0681パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES015 永磁ホルダ Φ50×40-M8深12タップ穴(ネオジム)
二六製作所¥5,198税込¥5,7181パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES014 永磁ホルダ Φ40×30-M8深12タップ穴(ネオジム)
二六製作所¥3,898税込¥4,2881パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES013 永磁ホルダ Φ30×25-M6深8タップ穴(ネオジム)
二六製作所¥2,798税込¥3,0781パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES012 永磁ホルダ 25×25×25-M6深8タップ穴(ネオジム)
二六製作所¥2,398税込¥2,6381パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES011 永磁ホルダ Φ25×25-M6深8タップ穴(ネオジム)
二六製作所¥1,998税込¥2,1981パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES010 永磁ホルダ Φ20×18-M5深4タップ穴(アルニコ)
二六製作所¥1,898税込¥2,0881パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES009 永磁ホルダ Φ20×15(アルニコ)
二六製作所¥1,698税込¥1,8681パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES008 永磁ホルダ Φ15×18-M5深4タップ穴(アルニコ)
二六製作所¥1,598税込¥1,7581パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES007 永磁ホルダ Φ15×15(アルニコ)
二六製作所¥1,498税込¥1,6481パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES006 永磁ホルダ Φ10×18-M5深8タップ穴(アルニコ)
二六製作所¥1,598税込¥1,7581パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES005 永磁ホルダ Φ10×15(アルニコ)
二六製作所¥1,398税込¥1,5381パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES004 永磁ホルダ Φ7×13(アルニコ)
二六製作所¥1,598税込¥1,7581パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES003 永磁ホルダ Φ7×8(アルニコ)
二六製作所¥2,498税込¥2,7481パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES002 永磁ホルダ Φ5×13(アルニコ)
二六製作所¥1,598税込¥1,7581パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES001 永磁ホルダ Φ5×8(アルニコ)
二六製作所¥1,998税込¥2,1981パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ER002 テスラメーター 143×64×36(TM-901)
二六製作所¥199,800税込¥219,7801パック4日以内出荷バックライト付で、暗所でも作業性向上。「測定値モード」ではリアル値とホールド値の同時表示が可能。「検出モード」(下限、上限値設定)で、計測時に設定範囲内の数値検出をブザーでお知らせし、常時ワークを見ながら測定が可能。乾電池による連続使用時間の向上。乾電池・USB給電の電源対応。USB接続による測定データのパソコンへのデジタル出力が可能。プロープ形状が平坦な為、自動測定時等で固定が容易用途磁力測定用
EP002 磁気回路 57.5×50×51
二六製作所¥13,980税込¥15,3781パック4日以内出荷永久磁石や電磁石と鉄等の強磁性体を組合せて磁路(磁束が流れる経路)を作り、目的の範囲に磁束を集めたり磁束分布を均一にしたりする回路のことです。鉄等の強磁性体に磁束が流れて漏洩磁束が少なくなるので、磁力を効率良く使用することができます。オーダーメイドでの磁気回路の製作も承っています。用途磁化水用
EP001 磁気回路 65.5×50×51
二六製作所¥13,980税込¥15,3781パック4日以内出荷永久磁石や電磁石と鉄等の強磁性体を組合せて磁路(磁束が流れる経路)を作り、目的の範囲に磁束を集めたり磁束分布を均一にしたりする回路のことです。鉄等の強磁性体に磁束が流れて漏洩磁束が少なくなるので、磁力を効率良く使用することができます。オーダーメイドでの磁気回路の製作も承っています。用途磁化水用
EB002 ダイヤ型磁石 12×10×3
二六製作所¥859税込¥9451パック(3個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途販促品用・教材用等
EB001 ハート型磁石 12×10×3
二六製作所¥859税込¥9451パック(3個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途販促品用・教材用等