カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(1)
        • 光学測定器(48)
        • はかり(12)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(63)
        • 電気測定(17)
        • 圧力・流量測定(5)
        • その他測定用品(33)
絞り込み
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「micro USB」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B)

    ANMO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル。
    用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier)質量(g)9対応OSWindows10対応USB Type-B搭載のAndroidスマートフォン保証期間12ヶ月ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • micro CA-350 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    micro CA-350 検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
    ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書質量(kg)0.9電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー寸法(Φmm)カメラヘッド:17照明調整可能LED4灯ディスプレイ3.5インチカラーTFT解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-バッテリー容量(Ah)2.5外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBテスター FNIRSI

    USBテスター

    FNIRSI
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    FNB58 USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流テストメーター、モバイル通信端末用急速充電トリガー測定器です。2.0インチフルカラー超広視野角TFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、Micro-USB、Type-Cインターフェースを内蔵しています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、USBフラッシュドライブ、その他の製品の電源の測定に使用できます。また、携帯電話の充電電力、モバイル電源の入力と出力の状態を測定するために使用することができます。インターフェース完全対応、自動プロトコル検出、PCアプリでコンピュータと連携。アップグレードしたPD3.1プロトコル、PD240ケーブル検知、リアルタイム検出、PCアプリでコンピュータと連携。
    ブルー電流(A)モニター:0~7電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24電源モニター:0~140W抵抗(Ω)負荷換算内部:0~9999.9サイズ(mm)42 × 13 × 82モニターサイズ仕様:2.0インチ LCD 高精細ディスプレイ
  • USBテスター FNIRSI

    USBテスター

    FNIRSI
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    FNB48P USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流検出器およびモバイル通信端末用急速充電トリガーです。1.77インチTFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、micro-USB、Type-C、USB-A/USBインターフェースを備えています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、Uディスクなどの電源や消費電力の測定に使用できます。携帯電話の充電電力、モバイル電源入出力条件を測定するために使用することが可能で、充電器の急速充電プロトコル試験に。360°自動重力感知、パワフルなCPUを搭載、PCアプリでコンピュータと連携。4つの機能曲線、マルチトリガープロトコル、リアルタイムモニタリング。
    仕様負荷換算内部抵抗:0~9999.9Ω寸法(mm)38.6×14×77ブラック電流(A)モニター:0~6.5電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24電源モニター:0~156Wモニタ1.77 インチ LCD高精細ディスプレイ
  • USBテスター Multi JTT

    USBテスター Multi

    JTT(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器 スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 豊富な計測モード USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー] OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。 OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。 本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。 付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
    付属品microUSB変換チップ寸法(mm)約62×73×11電流(A)0~5電圧(V)3.6~32時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
  • USBケーブル A-MICROB(1.2m) A&D(エー・アンド・デイ)

    USBケーブル A-MICROB(1.2m)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,498税込3,848
    1台
    翌々日出荷
    GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル
    仕様USB micro B - TypeA対象機種AD-8561-MI02-JA長さ(m)約1.2
  • QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き ルートアール

    QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き

    ルートアール(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。 本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。 バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。 0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。 USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。 新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。 20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。 ※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。 ※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。 ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
    付属品簡易説明書測定範囲電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh質量(g)約21表示7セグメント赤色LED 、 3桁 2段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×28×15入力端子USBA端子オス・microUSBメス出力端子USB A端子 メス
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    一定時間で入力値・合計値・日時を都度記録。自動記録で記録忘れ防止。定刻に集計を必要とする調査に最適
    用途交通量調査(車種別カウント)。イベント等での時間別客層調査仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数 48000個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    入力キーの動作日時を全て記録するデータロガー。記録データから日時を含めた分析が可能
    用途インライン検査。不具合品の発生時刻の記録。イベント等での来客時刻の記録仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガー。センサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録
    用途作業工程ごとの作業時間の計測。設置機器の停止の種類と発生時間の記録仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)入力表示HIまたはLO電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷
    10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
    仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    30 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
    仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
  • デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易。ミー入力音と設定値アラーム機能を追加。定数カウントを行う作業をサポート。キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
    用途バッチ検査(定数繰り返し検査)。コロニーカウンター(微生物調査)仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式アラーム設定表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    一定間隔で日時付で自動記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。設定した間隔ごとに上記の表示データを自動記録。記録時はカウントデータに日時を付与。自動記録したログを専用ソフトウェア上で確認可能
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間59分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数、10000個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
  • 10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    設定した間隔ごとに 1 ~ 10 のキーのカウント値、 1 ~ 10 のキーの合計値、日時を自動記録できる連式数取器です。ソフトウェアでデータを収集し、保存できます。(*4)
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数27750個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • 10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数 27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • 10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    1 ~ 10 のキーのカウント値、1 ~ 10 のキーの合計値、日時をメモリー( 最大250 個) できる連式数取器です。本体でカウントデータとその日時の呼び出しが可能です。ソフトウェアではデータを収集し、保存できます。(*5)
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • 30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    61,980税込68,178
    1セット
    6日以内出荷
    記録時に日時も記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。250 個まで上記の表示データを記録。記録時はカウントデータに日時を付与。あとから本体で記録日時の確認も可能です
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
  • 30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    1 ~30 のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量10000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
  • 30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    キー動作履歴を残すイベントタイムレコーダー。30 個のキーを押すたびに日時を記録。記録開始と終了の日時もあわせて記録。キー動作履歴を専用ソフトウェア上で確認可能
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数、10000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
  • 10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    1 ~ 10のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
    仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
    用途検査工程・検品。作業時の原因別不具合カウント。検査日時の記録仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN 東京精密

    小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN

    東京精密
    909,800税込1,000,780
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
    用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.1~50(評価)測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向)精度0.3 μm/50 mm(真直度)表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)±500(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替)上下移動量(mm)(検出器)50
  • 小型表面粗さ測定機(リトラクト・2μM/0.75mN 東京精密

    小型表面粗さ測定機(リトラクト・2μM/0.75mN

    東京精密
    539,800税込593,780
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
    用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相動作方式リトラクトタイプ表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
  • USBケーブル(電源・データ用 CHINO(チノー)

    USBケーブル(電源・データ用

    CHINO(チノー)
    7,098税込7,808
    1個
    31日以内出荷
    長さ(m)1.8コネクタ形状Standard USB-A to USB Micro-B
  • 固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応 bitstrong(ビットストロング)

    固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応

    bitstrong(ビットストロング)
    8,998税込9,898
    1箱ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・赤外線センサーにより、非接触で安全に温度測定が可能です。本体と卓上ミニ三脚セットをご用意しています。・本体は三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上や床に設置できます。・卓上ミニ三脚は5段階高さ調整が可能(157~198mm)な折りたたみ式デザインで、約178gと軽量です。・入手が容易で即座に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電(Micro USB Type-B)の2種類の電源に対応しています。・設定した基準温度以上の高温、または低温を検知した場合は、警報音と同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・基準温度内の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセル(無音化)が可能です。・【動作モード・言語切替】測定対象(人物の表面温度/物体/人数カウント。測温なし)、言語(日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応)。・【設定変更機能】音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、自動電源オフ、測定音、測定エラー時のアナウンスの有無。・USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
    用途・学校、イベント会場、オフィス、公共施設などの入り口、受付でのスクリーニング(表面温度の測定)に使用します。測定方式赤外線センサー分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5測定温度範囲(℃)32~43(体表温)、0~100(物体)
  • 小型表面粗さ測定機(標準・2μM/0.75mN 東京精密

    小型表面粗さ測定機(標準・2μM/0.75mN

    東京精密
    509,800税込560,780
    1台
    9日以内出荷
    使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。 世界各国で使用できるマルチ言語対応 。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
    用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相動作方式標準タイプ表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
  • モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 モノタロウ

    モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチ

    ハンディ型 デジタル顕微鏡

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
    用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
  • デジタルスケール Asmix(アスカ)

    デジタルスケール

    Asmix(アスカ)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
    用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。トラスコ品番248-5308材質ABS幅(mm)120寸法(mm)載皿:120×120高さ(mm)37奥行(mm)180電源(V)単4乾電池×3本(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)W120×D180×H37最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
  • データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
    用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理質量(g)約426(乾電池含む)電源単3形乾電池2個最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-35.0~ 1500測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)表示範囲放射温度計:-35.0 ~1600、熱電対温度計:-64.0 ~1400放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)応答速度約1秒(90%)保存形式CSV形式入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)距離対測定範囲比(D対S)60:1(D=1.5m以上)容量(GB)4~32応答波長(μm)8~14
  • スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    スマートフォン対応ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
    用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
  • マルチインタフェース(PC接続用) A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチインタフェース(PC接続用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
    付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホファイバースコープ Φ7.9mm アズワン

    スマホファイバースコープ Φ7.9mm

    アズワン(1件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
    仕様先端LED:8個付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
  • アルコール検知システム 通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルコール検知システム 通信ユニット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,900税込4,290
    1台
    当日出荷
    USBコネクタ:microB ※この商品のみでは使用できません。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。材質:ABS。サイズ:約28.5×38.5×15mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約28.5×38.5×15包装化粧箱
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
    仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550測定精度最大±2℃もしくは±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54
  • アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    34,546税込38,001
    1個
    当日出荷
    センサー交換可能使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに。・衛生&経済的着脱・交換式センサーユニット採用。・データ連携CSVデータ自動出力。表計算ソフトに取り込みも簡単。・法令順守運転免許証による認識で不携帯防止。出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる※セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。材質:ABS。サイズ:本体サイズ/218×114×26mm。セット内容:端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様交換式センサーユニット/ICカード認証/無料テンプレートダウンロード可能セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット材質ABS寸法(mm)218×114×26データ形式CSV対応ソフトウェアアルログ専用アプリカードリーダーソニーPaSoRi:読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品