絞り込み
検出方式
- 反射型(1)
- 正反射型(1)
検出距離(mm)
- 48
- 1.5(24)
- 2(57)
- 3(34)
- 4(50)
- 5(72)
- 7(30)
- 8(55)
- 10(65)
- 15(51)
- 20(27)
- 30(41)
- 50(35)
- 100(36)
- 200(23)
- 300(38)
- 500(35)
- 1000(40)
- 2000(27)
- 3000(22)
- その他(29)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ヘッド形状
- ネジ(1)
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2
omron(オムロン)¥90,980税込¥100,0781個当日出荷から6日以内出荷付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min