絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・渡辺電機工業・岩田製作所・ヤガミ・azbil(旧:山武)・北陽電機・IDEC(和泉電気)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・MG(旧エム・システム技研)・ユーアールディ・CHINO(チノー)・Aratas(旧:omron)・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・LEM・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 検出・センサ

FA現場のお役立ち情報
3,917件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-8

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
    用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認材質表示灯部:ポリエステル材質(本体)PBT種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68G標準検出物体(mm)鉄15×15×t1繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~70耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-40~85動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内最大応答周波数(kHz)0.5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間センサ形状角型保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
    用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールコード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)被覆材シリコン向き(接触板)平行
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
    仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)

    ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
    保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
  • 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)

    樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 温度プローブ 横河計測

    温度プローブ

    横河計測(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
    コード長さ(m)1.2主な用途TX10用
  • マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM Aratas(旧:omron)

    マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM

    Aratas(旧:omron)
    189税込208
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)

    リミットスイッチ用コネクタ SC

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
  • USB接続ポケッタブルセンサチェッカー IDEC(和泉電気)

    USB接続ポケッタブルセンサチェッカー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
    付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
  • フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□ omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□

    omron(オムロン)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    材質(コンタクト)リン青銅(ハンダメッキ処理)周囲温度(℃)-10~60
  • 補償導線(K熱電対用/ガラス編組) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用/ガラス編組)

    山里産業(ヤマリ)
    5,998税込6,598
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    補償導線
    用途ガラス被覆を施したK熱電対用の耐熱補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。種別補償導線(被覆)青種類K熱電対用仕上(標準)4.0×2.3構成(心線)7本ヨリ/0.3対数(P)1被覆材ガラス
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    6,398税込7,038
    1パック(5枚)
    当日出荷
    本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
    材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
  • COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    <コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
    用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
  • マグネット素子 富士電機

    マグネット素子

    富士電機(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    タイプマグネット素子電源3相 200V
  • 補償導線 アズワン

    補償導線

    アズワン(7件のレビュー)
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様K熱電対用種類産業機械用ケーブル全長(m)10
  • 小形基本スイッチ D2RV Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D2RV

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
  • 極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F

    Aratas(旧:omron)(40件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
  • Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー) omron(オムロン)

    Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー)

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 経済形磁気近接スイッチ 富士電機

    経済形磁気近接スイッチ

    富士電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
    接点数1NO(ノーマルオープン)保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80動作時間0.8ms以下復帰時間0.05ms以下定格使用電流(A)0.5機種経済形スイッチ耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~14mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27定格使用電圧(V)AC/DC220スイッチオン抵抗(mΩ)200以下使用周囲湿度(%RH)45~95定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷接続構造ケーブル引出し
  • 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)

    近接センサ 円柱タイプ E2K-X

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    汎用ねじ切りタイプ静電容量形
    付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 高容量形基本スイッチ A omron(オムロン)

    高容量形基本スイッチ A

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 熱電対ミニチュアコネクター ライン精機

    熱電対ミニチュアコネクター

    ライン精機(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
    用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ・リレー SE omron(オムロン)

    モータ・リレー SE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
  • 標準形リミットスイッチ K244 富士電機

    標準形リミットスイッチ K244

    富士電機(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
    許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    2画面3色表示で操作が簡単!
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セットほか
    当日出荷から66日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    溝型コネクタタイプ
  • コネクタ付ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ付ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • 2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチヘッド単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
検出・センサ