絞り込み
長さ(mm)
- 600
- 100(5)
- 150(2)
- 200(8)
- 250(3)
- 300(5)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(14)
- 550(1)
- 650(1)
- 700(1)
- 750(1)
- 800(1)
- 850(1)
- 900(1)
- 950(1)
- 1000(5)
- 10000(1)
材質
- ウレタン(1)
ブランド
- オーツケミカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
100(5)
150(2)
200(8)
250(3)
300(5)
350(2)
400(2)
450(2)
500(14)
1000(5)

ウレタン丸棒
オーツケミカル(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から8日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- ウレタン ゴム板・シート
- ウレタン スポンジゴム
- ウレタン ゴム丸棒・パイプ