カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(328)
- A2(3)
- SUS304(213)
- SUS310S(6)
- SUS316(8)
- SUS410(19)
- SUS430(7)
- SUSXM7(12)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(57)
- ABS(3)
- ナイロン(11)
- プラスチック(5)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(488)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(14)
- その他(7)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属・その他
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(48)
- 4.3(38)
- 4.3~4.5(38)
- 6(26)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(51)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(33)
- 12.5(107)
- 12.7(49)
- 14(27)
- 14.5(87)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(96)
- 21.5(29)
- 22(45)
- 22.5(32)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・24・25・30・31・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(36)
- 3価ユニクロ(2)
- カラー(4)
- クロメート(11)
- サテン仕上(3)
- ジオメット(6)
- ドブメッキ(18)
- ノンクローム(6)
- パシペート(12)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(8)
- ラスパート(9)
- 亜鉛メッキ(21)
- 溶融亜鉛メッキ(16)
- 生地/未処理(62)
- 電気亜鉛メッキ(26)
- 高耐食メッキ(5)
- その他(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・その他・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- KNフジニッテイ(10)
- TRUSCO(26)
- WAKI(和気産業)(13)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- エスコ(143)
- コマドリル(16)
- サンコー[日用品](11)
- サンコーテクノ(222)
- デイコム(10)
- ハウスビーエム(11)
- フィッシャージャパン(94)
- ユニカ(126)
- 丸エム製作所(13)
- 大阪魂(305)
- 日本デコラックス(21)
- 日本パワーファスニング(18)
- 旭化成(17)
- 若井産業(73)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KFC(ケー・エフ・シー)・KNフジニッテイ・TRUSCO・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・コマドリル・サンコー[日用品]・サンコーテクノ・デイコム・ハウスビーエム・フィッシャージャパン・ユニカ・丸エム製作所・大阪魂・日本デコラックス・日本パワーファスニング・旭化成・若井産業・ブランドをもっと見る

アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(100個)4日以内出荷材質鉄長さ(mm)(ねじ込み調節)44外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10全長L(mm)60表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)ねじの呼びM6
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)
サンコーテクノ¥509税込¥5601個翌々日出荷材質鉄外径D(Φmm)12ドリル径(Φmm)12.5全長L(mm)110表面処理三価ホワイト埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)ねじの呼びM8
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥69,980税込¥76,9781箱(100個)4日以内出荷材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)
サンコーテクノ¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)4日以内出荷材質鉄外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10表面処理生地埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)ねじの呼びM6
”ボルトメイト エポ EP-400J” ミキシングノズル 10本入
前田工繊¥3,798税込¥4,1781袋6日以内出荷用途ボルトメイトエポ専用ノズル。トラスコ品番467-5436質量(g)114適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品1袋入(本)10
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ
ユニカ¥22,980~税込¥25,278~1箱(50本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー
サンコーテクノ¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。トラスコ品番294-3671材質スチール質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500
旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)
ユニカ¥7,398~税込¥8,138~1箱(50本)6日以内出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材
トルコンアンカーAW
サンコーテクノ¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)ほか当日出荷ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭
ユニカ¥1,498税込¥1,6481パック(125本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状皿頭直径(mm)4
ヒットアンカー
若井産業¥7,198~税込¥7,918~1箱(20本)当日出荷から4日以内出荷使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。下穴あけも不要、ハンマー1本で打つだけという簡単作業で好評を頂いておりますヒットアンカーシリーズ。ステンレス製でサビにも強く引抜強度には定評があります。用途内装・外装・設備用材質ステンレス SUS430
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(8本)ほか当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ
日本デコラックス¥23,980税込¥26,3781箱(10本)3日以内出荷VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。トラスコ品番124-6722全長(mm)307容量(mL)137ドリル径(Φmm)30、(32)使用ボルトM24長期許容引張荷重(kN[kgf])55.3短期許容引張荷重(kN[kgf])82.9異形棒鋼D25外径(mm)24.5穿孔深さ(mm)350![テクノ ボルトアンカーBAーDタイプ 溶融亜鉛めっき ミリねじ サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
テクノ ボルトアンカーBAーDタイプ 溶融亜鉛めっき ミリねじ
サンコー[日用品]¥11,980~税込¥13,178~1箱(15本)ほか4日以内出荷JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。用途コンクリート用。防音壁取付け、設備機器設置など付属品ナット・ワッシャー・スプリングワッシャーセット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブ)![テクノ オールアンカーBタイプ スチール製 ミリねじ サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
テクノ オールアンカーBタイプ スチール製 ミリねじ
サンコー[日用品]¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)4日以内出荷アンカー径の2倍近く開脚することにより強力固着されます。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。取付物の上から直接施工ができます。用途ブロック用。案内板取付け、配線・配管の取付けなど付属品ナット・ワッシャー材質スチールねじ長さ(mm)25表面処理三価クロメート処理
ケミカルアンカー GL900Nカートリッジ(ノズル・延長チューブ各1本付)
日本デコラックス¥70,980税込¥78,0781箱(5セット)5日以内出荷施工数量、使用量が多い施工時に最適な大容量タイプです用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。水中施工も可能です。トラスコ品番349-4548種類有機系カートリッジタイプ
ルーティセットアンカー(Bタイプ・Mねじ)
ユニカ¥5,898税込¥6,4881箱(50本)3日以内出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。トラスコ品番153-4509材質スチール全長(mm)150タイプスリーブ打込み式下穴径(Φmm)14.5ねじ長さ(mm)115表面処理クロメート処理二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)40最大取付物厚さ(mm)90最大引張荷重(kN)22.7ねじの呼びM10外径(mm)13.8穿孔深さ(mm)45施工トルク(N・m)24![テクノ ボルトアンカーBAーDタイプ 溶融亜鉛めっき ミリねじ サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
テクノ ボルトアンカーBAーDタイプ 溶融亜鉛めっき ミリねじ
サンコー[日用品]¥12,980税込¥14,2781箱(10本)ほか4日以内出荷JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。用途コンクリート用。防音壁取付け、設備機器設置など付属品ナット・ワッシャー・スプリングワッシャーセット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブ)![ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ケミカルボルトステンレスVカット
サンコー[日用品]¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。両端からのカットにより攪拌時のボルト重心バランスが安定し、施工性をアップさせます。用途コンクリート用。ARケミカルセッター・デンカクイックカプセルの施工に使用。トラスコ品番574-9074セット内容ステンレスナット2個+ステンレスワッシャー1枚材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)260ねじ径M20適合品番ARケミカルセッター/HP-20、AP-20、AP-20S、AP-20L ・MCAカプセルアンカー/D-19 ・デンカクイックカプセル/D-19適合材コンクリートナット二面幅(mm)30
接着系アンカー”ARケミカルセッター APタイプ”(回転・打撃型) スタンダードタイプ
旭化成ホームプロダクツ¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。使用期限:製造日より3年。抜群の耐アルカリ性能を発揮します。壁面、天井面にも施工可能。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋などトラスコ品番375-2666材質主剤:エポキシアクリレート樹脂全長(mm)400ドリル径(Φmm)【異形棒鋼】48 / 48 / (50)適合材コンクリート容量(cm3)447使用ボルト【異形棒鋼】M36、W1・1/2(D38)最大引張荷重(kN)572.7外径(mm)40許容安全荷重(kN)【短期】218【長期】145.3RoHS指令(10物質対応)対応下穴深さ(mm)400
グリップヒッター
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1本(1本)4日以内出荷ハンドホルダー本体(OH-Nタイプ)とヘッド部(FHタイプ)の組み合わせが自在に行える用途全長 1000mmから2500mmまでがあり、用途に応じて選定できる材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品] ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品] メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07554342-261118-02.jpg)