絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,309)
  • RS PRO(1,209)
  • AMPHENOL(866)
  • ハーティング(664)
  • 日本モレックス(molex)(584)
  • omron(オムロン)(545)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • 廣杉計器(387)
  • SAMTEC(350)
  • GB[制御機器](201)
  • サンハヤト(192)
  • WURTH ELEKTRONIK(187)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(184)
  • フエニックス・コンタクト(184)
  • SOURIAU(173)
  • M5Stack(138)
  • LINKMAN(135)
  • Aratas(旧:omron)(127)
  • 共立電子産業(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) ワゴジャパン

    プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
  • Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201 ワゴジャパン

    Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201

    ワゴジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパン

    プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)

    ワゴジャパン
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
  • コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ ワゴジャパン

    コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタ ワゴジャパン

    Wago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタ

    ワゴジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506

    ワゴジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数6P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203

    ワゴジャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数3P定格電圧(V)320ピン形式千鳥端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
  • SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン

    SP式プリント基板用端子台

    ワゴジャパン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(20個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    段数1材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
  • MCSフィメールコネクタ ワゴジャパン

    MCSフィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1コネクタ電線用(接続方式)
  • スプリング式基板用端子台236シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台236シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1パック(5個)ほか
    5日以内出荷から42日以内出荷
    取付方式プリント基板ピン数(ピン)1結線方式スクリューレス
  • スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(85個)ほか
    6日以内出荷から42日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(15個)ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    取付方式プリント基板適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • 端子付テストプラグモジュール ワゴジャパン

    端子付テストプラグモジュール

    ワゴジャパン
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(100個)
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    用途280/736/737/738/780シリーズ用幅(mm)5.08/0.2インチ質量(kg)2色オレンジ高さ(mm)14.3/0.563インチ寸法奥行:43.45/1.711インチ接続方式システム電源材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60664-1汚染度(使用環境)3測定電位範囲1燃焼性V0適合ユニットクランピング:1
  • 接続メールコネクタ ワゴジャパン

    接続メールコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(50個)
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲5適合ユニットクランピング:5
  • 差込型ワイヤジャンパ ワゴジャパン

    差込型ワイヤジャンパ

    ワゴジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    質量(kg)2.1色ブラックタイプ梱包:ボックス定格電流(A)9適合負荷0.018(火災)
  • マイクロコネクタ ワゴジャパン

    マイクロコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷
    長さ(mm)むき出し:5~6定格6A,100V適合電線範囲 単線(mm)単線(銅)/0.5~1.0異なる太さの電線の結線はできません
  • プリント基板端子台ブロック ワゴジャパン

    プリント基板端子台ブロック

    ワゴジャパン
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    適合0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
  • プリント基板端子台 ワゴジャパン

    プリント基板端子台

    ワゴジャパン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(55個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    色グレー段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
  • プリント基板用端子ブロック ワゴジャパン

    プリント基板用端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
  • フィメールヘッダコネクタ ワゴジャパン

    フィメールヘッダコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(50個)
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)測定電位範囲4燃焼性V0
  • バスカプラユニット用コネクタ ワゴジャパン

    バスカプラユニット用コネクタ

    ワゴジャパン
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(50個)
    31日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)1.5高さ(mm)11.5/0.453インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:10/0.394インチ極数2段数1定格電流(A)6接続フィメールコネクタ/ソケット (プラグインコネクタ)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:8
  • コンパクトタイプ端子台 ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子台

    ワゴジャパン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1
  • コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1測定電位範囲1
  • WデッキPCB端子台 ワゴジャパン

    WデッキPCB端子台

    ワゴジャパン
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1箱(28個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    段数2定格電圧(V)300定格電流(A)10
  • PCB端子台エンドプレート ワゴジャパン

    PCB端子台エンドプレート

    ワゴジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(100個)
    31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    幅(mm)7.9/0.311インチ質量(kg)0.9色グレー取付固定用フランジ/ネジ取付け高さ(mm)19/0.748インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:22.9/0.902インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.015(火災)燃焼性V0
  • MCS半田ピン付メールヘッダ ワゴジャパン

    MCS半田ピン付メールヘッダ

    ワゴジャパン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(200個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)燃焼性V0
  • MCSメールコネクタ ワゴジャパン

    MCSメールコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1コネクタ電線用(接続方式)
  • マイクロコネクタ ワゴジャパン

    マイクロコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100個)
    当日出荷
    色ライトグレー定格6A,100V適合電線単線(銅)Φ0.5~Φ1.0mm差込み線数(本)4
  • Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112 ワゴジャパン

    Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112

    ワゴジャパン
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 4 804-104 ワゴジャパン

    Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 4 804-104

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)10適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/D:10
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
    色ブルー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508

    ワゴジャパン
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数8P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-504 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-504

    ワゴジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数4P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502

    ワゴジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210

    ワゴジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)4.879取付方式プリント基板極数10P定格電圧(V)320ピン形式千鳥定格電流(A)8端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1操作ボタン有りインパルス電圧(V)4結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-208 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-208

    ワゴジャパン
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数8P定格電圧(V)320ピン形式千鳥端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-206 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-206

    ワゴジャパン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数6P定格電圧(V)320ピン形式千鳥端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)