FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプフィルタ 3個セット TDK

    クランプフィルタ 3個セット

    TDK(2件のレビュー)
    569税込626
    1パック(3個)
    当日出荷
    高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ式フェライトコア ユーボン

    クランプ式フェライトコア

    ユーボン(3件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
    用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
  • SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
    用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブクランプコア 森宮電機

    スリーブクランプコア

    森宮電機(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
    用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機

    トロイダルクランプコア MTFCシリーズ

    森宮電機(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
    用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電子機器ケーブルのノイズを除去する為の低価格なトロイダルコアです。 環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 機器への固定もできる構造をもちながらシンプルな省スペース型になっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMI対策スリーブフェライトクランプ 北川工業

    EMI対策スリーブフェライトクランプ

    北川工業
    499税込549
    1パック(3個)
    当日出荷
    配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
  • トロイダルクランプコア MTCNシリーズ 森宮電機

    トロイダルクランプコア MTCNシリーズ

    森宮電機(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
    用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波吸収シート 竹内工業

    電磁波吸収シート

    竹内工業
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度30MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    フェライトクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
    用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
  • 電磁波吸収シート 竹内工業

    電磁波吸収シート

    竹内工業
    2,298税込2,528
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・難燃性に優れています。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度4.0MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波吸収シート 竹内工業

    電磁波吸収シート

    竹内工業
    3,198税込3,518
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波吸収シート 竹内工業

    電磁波吸収シート

    竹内工業
    2,498税込2,748
    1枚
    22日以内出荷から31日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

電磁波対策その他関連用品