絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: ナイロンコネクタ

FA現場のお役立ち情報
4,113件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-3032SCFA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-3032SCFA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    シリーズDF14最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.05動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.5mm 2列 DF1BZ-16DP-2.5DS HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.5mm 2列 DF1BZ-16DP-2.5DS

    HIROSE(ヒロセ電機)
    899税込989
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1BZ定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.3シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13A-2P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13A-2P-1.25H(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧29.9 V 、 150.0 V ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3FC-50PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3FC-50PA-2.54DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, LF07WBR-3P HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, LF07WBR-3P

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル極数3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(ハウジング)亜鉛材質(コンタクト)青銅シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DS(52) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DS(52)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2R26(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)32幅(mm)6.5ピッチ(mm)2極数30シリーズDF11材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF11-20DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF11-20DEP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    479税込527
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)27幅(mm)13ピッチ(mm)2極数20シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプパネルマウント接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12P (73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12P (73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数12シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2022SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2022SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    939税込1,033
    1箱(10個)
    欠品中
    シリーズHIF3B動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, LF07WBR-6P HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, LF07WBR-6P

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル極数6シリーズLFソケットorプラグソケット定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(ハウジング)亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 PCBマウント HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 PCBマウント

    HIROSE(ヒロセ電機)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。タイプ基板対基板ピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホール実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1箱(26個)
    翌々日出荷
    仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧150.0 V 、 500.0 V ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1箱(8個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-9S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-9S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    459税込505
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12.9幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数9シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 DF13C-8P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 DF13C-8P-1.25V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数8シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13C-6P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13C-6P-1.25V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    579税込637
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-12S HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-12S

    HIROSE(ヒロセ電機)
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック極数12シリーズLFソケットorプラグソケット定格電圧(V)30.0、42.0定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-16DEP-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-16DEP-2.5RC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    欠品中
    長さ(mm)24.7幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1BA-6DEP-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1BA-6DEP-2.5RC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    449税込494
    1箱(10個)
    欠品中
    長さ(mm)11.1幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1BA材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4P HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4P

    HIROSE(ヒロセ電機)
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルプラグ(ジャック). オスコンタクト付きジャック極数4シリーズLFソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)7.9幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数5シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-14S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-14S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)19.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数14シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2.0mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2.0mm 2 列 スルーホール

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 HIF3Fシリーズ ストレート スルーホール PCBヘッダ, 20極, 2.54mmピッチ, 2列, シールド HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 HIF3Fシリーズ ストレート スルーホール PCBヘッダ, 20極, 2.54mmピッチ, 2列, シールド

    HIROSE(ヒロセ電機)
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、Pピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3F定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3FC-26PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3FC-26PA-2.54DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-20DS-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-20DS-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    369税込406
    1箱(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)16.65幅(mm)5.2ピッチ(mm)1.25極数20シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,598税込2,858
    1箱(9個)
    翌々日出荷
    仕様1.25 mmピッチミニチュア圧着コネクタミニチュアサイズ マルチコンタクト 自動実装対応 ミニチュアサイズにもかかわらず、一体型の基本機能ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 DF11-8DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 DF11-8DS-2R26(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    999税込1,099
    1箱(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10幅(mm)6.5ピッチ(mm)2極数8シリーズDF11材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 26 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 26 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数26シリーズDF11定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, LF07WBR-3S HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, LF07WBR-3S

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル極数3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125定格電流(A)5IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(22)のDF11 2 mm SMTレセプタクルコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11CZ-xxxx-xx(52)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF1タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCF HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCF

    HIROSE(ヒロセ電機)
    279税込307
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    シリーズDF14最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 0.5mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 0.5mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    569税込626
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.5極数10シリーズDF12定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1BZ-10P-2.5DSA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1BZ-10P-2.5DSA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1箱(20個)
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、 650.0 ac定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1EC-10P-2.5DSA(35) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1EC-10P-2.5DSA(35)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1E定格電圧(V)250定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3FC-16PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3FC-16PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
ナイロンコネクタ