絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
701件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースレールカッター 興和化成

    ベースレールカッター

    興和化成
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    ・安全で簡単にメーカー製ベースレール(DINレール)の切断が出来ます。・切断時間が短縮され省力化が計れます。切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。
  • 面取り機能付DINレールカッター 興和化成

    面取り機能付DINレールカッター

    興和化成
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    DINレールをカットしたらカット面が見える 切断力大幅アップ カットから面取り加工までこれ一台で完結
  • モクバDINレールカッター ハンディー 本体のみ Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター ハンディー 本体のみ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    DINレールカッターハンディーの本体のみです。既にモクバDINレールカッターをお持ちの方はD-110、D-115、D-117の替刃を取り外してハンディー本体に取付出来ます
    用途DINレールの切断に全長(mm)240質量(g)710
  • モクバDINレールカッター ハンディー スクリューホルダーセット Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター ハンディー スクリューホルダーセット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥4,900税込¥5,390
    1台
    4日以内出荷
    DINレールカッターハンディーのスクリューホルダーセットです
    質量(g)150
  • DINレールカッターTH-DAV型 Mokuba(小山刃物製作所)

    DINレールカッターTH-DAV型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    4日以内出荷
    レールのカット位置が切断確認窓から見えるので、切りたい箇所を見ながら切断できます。特殊倍力機構により切断力が大幅にアップ!切断回数が多い作業でもラクラク。切断面も綺麗なので、バリ取りが不要です。電源不要の手動式カッターでコンパクトで重量5kgと軽量なので、持ち運びもラクラク。作業台も広々と使えます。切粉が出ないので、作業後のお掃除も大幅に短縮できます。また、火花が出ない安全工具です。スケール付き
    用途DINレールの切断に適合東洋技研(DAV4)全長(mm)500質量(kg)5内容1台
  • New-MULTI-S補修部品 異常表示ユニット Panasonic(パナソニック)

    New-MULTI-S補修部品 異常表示ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    動力制御盤 New-MULTI-S 補修部品
    仕様JIS協約形モジュール:2P定格AC200V表示OR×4 ※異常表示ユニットは点滅します型番SOL-42
  • コンパクトアロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤用メイン渡りバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
    用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
  • ケーブルサポート Panasonic(パナソニック)

    ケーブルサポート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    62日以内出荷
    アロー盤 補修用パーツ ケーブルサボート
    幅(mm)(ケーブルサポート)40
  • カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
    用途カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用のメイン渡りバーです
  • コンパクトアロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤用メイン渡りバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    4日以内出荷
    アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
    用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)です
  • アロー盤補修部品 補修塗料(筆付) 準標準色グレー Panasonic(パナソニック)

    アロー盤補修部品 補修塗料(筆付) 準標準色グレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879税込¥967
    1個
    62日以内出荷
    アロー盤用補修塗料です
    番号(日塗工)L25-70B品種盤用パーツ内容量(mL)15塗装色グレー
  • 動力分電盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)

    動力分電盤用メイン渡りバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    62日以内出荷
    アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
    用途動力分電盤用のメイン渡りバーです適合ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60Sセット内容メイン渡りバー/R相用 WS-5LR-BA-K、S相用 WS-5LS-BA-K、T相用 WS-5LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3主幹50AF・60AF用適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
  • UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業

    UPC用外部取付足 UMFシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDユニット(人感センサ付) 篠原電機

    LEDユニット(人感センサ付)

    篠原電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
    用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140
  • 盤用LED照明 ケーブル直出し型 篠原電機

    盤用LED照明 ケーブル直出し型

    篠原電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    ケーブル直出型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
    用途受配電盤・制御盤などの照明に適合本体36高さ(mm)40000電圧(V)140EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐母線銅バー TRUSCO

    分岐母線銅バー

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
    用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • キャスター 摂津金属工業

    キャスター

    摂津金属工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    9日以内出荷
    FLCシリーズ用のキャスターです。 取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。
    幅(mm)48質量(kg)0.44色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)53.6適合本体シリーズ名FLC主材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)40/1個
  • ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」 共和ゴム

    ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」

    共和ゴム(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    5日以内出荷
    IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。 業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。 耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。 設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。 高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。
    材質(本体)PC材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM
  • コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付 摂津金属工業

    コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付

    摂津金属工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    32日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
  • 接地15A埋込ダブルコンセント 摂津金属工業

    接地15A埋込ダブルコンセント

    摂津金属工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    口数が2個の接地形コンセントです。
    定格2P/E付/125V/15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×28.2×33.5
  • アース線キット 摂津金属工業

    アース線キット

    摂津金属工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    5日以内出荷
    SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
    適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ブラケット 興和化成

    配線ブラケット

    興和化成
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(14本)
    6日以内出荷
    電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。
    材質アルミニウム(表面アルマイト処理)使用温度(℃)-30~100寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
  • ジスコンフック棒 長谷川電機工業

    ジスコンフック棒

    長谷川電機工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    42日以内出荷
  • アース・銅バー ホーザン

    アース・銅バー

    ホーザン
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。
    適合機種F-731/F-733適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    ¥999税込¥1,099
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • ABB DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BJMシリーズ ABB

    ABB DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BJMシリーズ

    ABB
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ESDアースプレート 接地プレート RS PRO

    RS PRO ESDアースプレート 接地プレート

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    厚さ(mm)2色オレンジ質量(g)1.04RoHS指令(10物質対応)対応エンドプレート2mm厚
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オーバーサイズ厚さ(mm)2色オレンジ質量(g)1.91セパレータ2mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)85
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)50
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)30
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)20
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    ¥359~税込¥395~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • シールパッキン 大和電業

    シールパッキン

    大和電業
    ¥36~税込¥40~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質ニトリルゴム
  • アースバー カメダデンキ

    アースバー

    カメダデンキ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    6日以内出荷
    制御盤等設置用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレールカッタースケール カメダデンキ

    DINレールカッタースケール

    カメダデンキ
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    6日以内出荷
    かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
    適合DAC-14MA、 DAC-15MA用

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ