カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 篠原電機(128)
- 日東工業(80)
- 摂津金属工業(71)
- 河村電器産業(64)
- タカチ電機工業(59)
- 内外電機(56)
- ワゴジャパン(46)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- カメダデンキ(18)
- ユーボン(13)
- CAMDENBOSS(11)
- Mokuba(小山刃物製作所)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- パトライト(PATLITE)(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 興和化成(7)
- フエニックス・コンタクト(7)
- エスコ(5)
- JAPPY(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板
日東工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用材質スチロール系樹脂質量(kg)0.62色アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
SPD盤(ラックマウントタイプ)
日東工業¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5
引出し
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。付属品付属ねじなし材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕外形寸法D(mm)404塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
ユニットシャシ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から翌々日出荷付属品付属ねじなし材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
アース・銅バー
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
レール式端子台 二段形エンドプレート
日東工業¥1,898税込¥2,0881セット(5組)当日出荷仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
AZM ポールスタンド
日東工業¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から9日以内出荷キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。材質鉄板厚(mm)3.5、4.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
EX-2Z 自立用基台
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から5日以内出荷前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
メーターボックス用取付板
内外電機(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1面4日以内出荷プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。材質ACS樹脂色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用LED照明
篠原電機¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ色温度5000KEMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)照光角(°)約140
DINレール・専用金具
篠原電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(5本)ほか3日以内出荷JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
インセットパッキン
篠原電機¥8,298~税込¥9,128~1巻6日以内出荷から7日以内出荷配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
鋼板製 計器用窓枠 SN型 強化ガラス
篠原電機¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
アルミ窓枠 AY型 網入りガラス
篠原電機¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)6.8材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)金網入りガラス
バー・ホルダーL(低圧用銅帯絶縁支持台)
篠原電機¥659~税込¥725~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
JXDAシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質アルミニウム長さ(mm)1960高さ(mm)7.5質量(g)342(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)4.5×25
被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)
HI-LEAD¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)10日以内出荷フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。用途静電気を防ぐために。幅(mm)29厚さ(mm)5
DINレール 幅35mm×長さ1000mm
日機¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷穴サイズ20×5mmで、制御盤等の部材固定用DIN規格のレールです。用途リレー・タイマー・シーケンサ・ブレーカーの取り付けなどに。トラスコ品番709-9426材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)7.5![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-02.jpg)
[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー
日東工業¥1,698税込¥1,8681個30日以内出荷主幹リードバーの正面・側面を保護します。仕様●リードバーカバー支持:変性PPE(IPDS-6C~25C)●主幹リードバーカバー:ポリカーボネート(IPDS-6C~25C)、塩化ビニル(IPDS-40C)●入線用オプションパーツ:IPDS-060B, IPDS-060TBB入数(個)1適合ユニットIPDS6搭載可能ブレーカ経済形ブレーカ(NE・GE)50・60AF![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-02.jpg)
[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用
日東工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷開閉器盤、監視カメラ用電源盤、引込計器盤などの側面固定に。コンクリート柱、ポールにキャビネット側面で取り付ける場合にご利用ください。コンクリート柱、ポールからの飛び出しを抑え、敷地、スペースに配慮しています。取付可能質量は150kg以下です。セット内容2コ入材質鉄質量(kg)1表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3.2適合バンド幅40mm(t.1.6)のバンド入数1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)60/60/124適合キャビネット屋外用/OR(B)、ORM-A、OW-A、ORZ(B)、SOR(B)、SORM-A、SOW、OM-B、OMS-B、OMH、SOM-B、SOMS-B、SOMH、屋内外兼用/RA(B)、RAV、RUL、RAM-A、W-A、CRV、SR、SCL、SCF、M-B、MS-B、MHA、SM-B、SMS-B【板厚】2.3mm以下適合ポール径(Φmm)Φ130~400(ただし以下の機種はΦ200~400,W=400/H=800、W=500/H=500)適合キャビネット(mm)W=300/H=800まで、W=400/H=800まで、W=500/H=500まで、D/160、200![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512986-260819-02.jpg)
[BP16-H] 背面用転倒防止金具
日東工業¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっきK1700mm以下板厚(mm)3.2適合サイズ深さ350mm以上入数1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)50/750/350適合キャビネットE-B、E-B-F、 E-B-N、E-B-N-F、 OE-B、SE、SOE-B、 LE(LEはBP16-1Hのみに適用。)![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-02.jpg)
[BP16-H] 背面用転倒防止金具
日東工業¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっきK1700mm超過板厚(mm)3.2適合サイズ深さ350mm以上入数1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)60/1650/350適合キャビネットE-B、E-B-F、 E-B-N、E-B-N-F、 OE-B、SE、SOE-B、LE(LEはBP16-1Hのみに適用。)![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)
[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)材質鉄規格IP55(カテゴリー2)板厚(mm)1.6(窓4.0)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用入数1材質(窓)強化処理ガラス枠CRゴム(黒)



























![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-02.jpg)
![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509879-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512986-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)



![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)



![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)