カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 篠原電機(128)
- 日東工業(80)
- 摂津金属工業(71)
- 河村電器産業(64)
- タカチ電機工業(59)
- 内外電機(56)
- ワゴジャパン(46)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- カメダデンキ(18)
- ユーボン(13)
- CAMDENBOSS(11)
- Mokuba(小山刃物製作所)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- パトライト(PATLITE)(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 興和化成(7)
- フエニックス・コンタクト(7)
- エスコ(5)
- JAPPY(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

キャスター JC
河村電器産業¥27,980税込¥30,7781個22日以内出荷セット内容本体、プレート、ウィングボルト各4個材質鋼板(SPHC)質量(kg)15耐荷重(kg)75(1個)表面処理溶融亜鉛メッキ
フロアースタンド
河村電器産業¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から6日以内出荷ラックの傾き、高さ調整用スタンド付属品取付ねじ、取付板材質フロアースタンド・シャフト/鋼線、取付板/鋼板許容荷重(kg)200表面処理メッキ材質(底部)鋳鉄適応ITN、ITO、ITA、ITS、CORT、SRB、SRO、SROV
CVB225/KIT
CAMDENBOSS¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様ULレーティング:UL94-V0、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、コンプリートキット:22.5ミリメートル、開発ボード:該当なし色緑質量(g)47外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22.5×102×82内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×86×77材質(ベース)プラスチック(ポリアミド)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20
電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ
日東工業¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷15A抜止形コンセント出力仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付材質鉄質量(kg)6規格JIS外形寸法D(mm)325外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)50塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
SUS製保護シート
篠原電機¥869~税込¥956~1シート(4粒)ほか3日以内出荷から7日以内出荷1.当製品はフェライト系ステンレス製(SUS430)のため、押ボタンカバーのマグネットを吸着します。 2.当製品は両面テープが貼られているため追加工なしで取付可能です。 3.押ボタンカバーのマグネットが筐体に直接触れることがないため、押ボタンカバー取付面の保護にも役立ちます。 4.既設盤の設計変更や加工ミスなどにより不要になったねじ穴の簡易補修にもご使用いただけます。用途※SUS製筐体、樹脂製筐体にメーカー製押ボタンカバーSWCKシリーズを 取り付けたい時のアタッチメントとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー
篠原電機¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷仕様標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]材質プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。色半透明寸法G(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス
篠原電機¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
傾斜母線支持台(低圧用)
篠原電機¥1,498~税込¥1,648~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷色黒材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)
篠原電機¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ定格絶縁電圧(V)AC600/DC750材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)



![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)