カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,439)
- WEIDMULLER(476)
- 日東工業(200)
- SIEMENS(178)
- 河村電器産業(131)
- 篠原電機(130)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(109)
- RS PRO(108)
- 摂津金属工業(71)
- 内外電機(63)
- タカチ電機工業(61)
- カメダデンキ(34)
- フクハラ(29)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- 東洋技研(21)
- IDEC(和泉電気)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
DINレール取付プレート
摂津金属工業¥739税込¥8131個欠品中DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
LED盤内照明
カメダデンキ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
アースラベル
日東工業¥2,298税込¥2,5281シート(50枚)当日出荷シールタイプでアース表示が容易です。摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式 DINレールカッター(スケール付)
Mokuba(小山刃物製作所)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ
タカチ電機工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法H(mm)89.6寸法D(mm)58
BP15-F 自在ブッシュ
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(50個)当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。材質ナイロン色白RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入
東洋技研¥319税込¥3511袋(2個)当日出荷シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質鉄種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-28併用可能製品端子台
レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット
日東工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(60個)ほか当日出荷端子ねじが脱落しないねじアップ形です。仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂
BP15 ワンタッチブッシュ
日東工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線保護にご利用ください。材質ナイロン色黒適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
盤用LED照明
篠原電機(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
水抜きキャップ
日東工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。セット内容1コ入材質本体:AES色本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
アルミパネル NPシリーズ
タカチ電機工業¥249~税込¥274~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
アルミL板 LAシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様片面保護シート付材質A1050P寸法t(mm)1.0寸法C(mm)10
ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ
タカチ電機工業¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用)
タカチ電機工業¥679税込¥7471組(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様ビス付材質ポリアミド色ホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
DIN・C型兼用レール
JAPPY(5件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
TP形 高圧分岐碍子
泰和電気工業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
ステンレスバンドセット
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。 ラチェット式の留具により専用工具が不要です。材質バンド:SUS304・留具:SUS304板厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
バリアストリップ
東洋技研¥579~税込¥637~1個当日出荷RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
チルトレッグ TLWシリーズ
タカチ電機工業¥789~税込¥868~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応














































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)


![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)