絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5,157件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLラベル 篠原電機

    PLラベル

    篠原電機
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕上表面ラミネート処理
  • 図面ホルダー 篠原電機

    図面ホルダー

    篠原電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐母線支持台(低圧用) 篠原電機

    分岐母線支持台(低圧用)

    篠原電機
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • 絶縁ブッシュ 篠原電機

    絶縁ブッシュ

    篠原電機
    8,498税込9,348
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP製RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストストラップ 摂津金属工業

    リストストラップ

    摂津金属工業
    579税込637
    1個
    欠品中
    携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
    寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所

    アクリルプレートカードホルダ

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(50枚)
    当日出荷
    カードホルダーです。 接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。 カード付きです。 アクリルプレートに彫刻が出来ます。 強力な両面感圧接着テープ付きです。 CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。
    材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
  • BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業

    BP12-M 検針窓(丸窓)

    日東工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
    設置場所屋内、屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)AES(ライトベージュ)対応板厚(mm)~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • 操作スイッチ Panasonic(パナソニック)

    操作スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    モジュール1P(JIS協約形)定格電圧(V)AC250接点容量2A
  • /(3030190) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030190) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    219税込241
    1個(1個)
    当日出荷
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    579税込637
    1個
    当日出荷
    RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
    ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
  • アース端子 日東工業

    アース端子

    日東工業
    4,498税込4,948
    1組(5個)
    当日出荷
    アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
    仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
  • 非常停止シール 日東工業

    非常停止シール

    日東工業
    1,098税込1,208
    1セット(5枚)
    当日出荷
    非常停止ボタンの表示としてご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
    セット内容5枚入材質本体:PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐取付台 日東工業

    分岐取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー 日東工業

    銅バー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカ取付板 TD-K 河村電器産業

    ブレーカ取付板 TD-K

    河村電器産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質鋼板
  • 三段式支持台(低圧用) 篠原電機

    三段式支持台(低圧用)

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • アルミパネル NPシリーズ タカチ電機工業

    アルミパネル NPシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • アルミL板 LAシリーズ タカチ電機工業

    アルミL板 LAシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様片面保護シート付材質A1050P寸法t(mm)1.0寸法C(mm)10
  • アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ タカチ電機工業

    アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    779税込857
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    適合オーディオ機器用として最適です材質ABS(UL94HB)/アルミ/EVA寸法A(mm)25入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足 DFLシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足 DFLシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    489税込538
    1組(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様ビス付材質ポリカーボネートホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中パネル(D)FR用 日東工業

    中パネル(D)FR用

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)10塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台板 日東工業

    台板

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様FKP・(D)FR用材質鉄t1.6外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機
    849税込934
    1個
    当日出荷
    増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。
    用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • DINレール 摂津金属工業

    DINレール

    摂津金属工業
    699税込769
    1本
    6日以内出荷
    35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
    幅(mm)35B2アルマイト高さ(mm)7.5質量(g)67奥行(mm)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ長丸
  • 固定用マグネット ラインアイ

    固定用マグネット

    ラインアイ
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
    対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
  • アース端子 E型 篠原電機

    アース端子 E型

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修シート(丸型) 篠原電機

    補修シート(丸型)

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質(本体)マット紙
  • LEDライト10型直管 カメダデンキ

    LEDライト10型直管

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
  • 図面ホルダ 日東工業

    図面ホルダ

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面シール付です。 図面などの保管にご利用ください。 BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。 BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
    材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用タッチペン 摂津金属工業

    補修用タッチペン

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
    仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長丸貼付ゴム足 TN タカチ電機工業

    長丸貼付ゴム足 TN

    タカチ電機工業
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴムブラック種類長丸貼付ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 IDEC(和泉電気)

    工具

    IDEC(和泉電気)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
  • アースバーセット 日東工業

    アースバーセット

    日東工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • IECレール(35mm幅) 日東工業

    IECレール(35mm幅)

    日東工業
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミ製適合レールIEC35mmレールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面ホルダ(両面テープ付) Panasonic(パナソニック)

    図面ホルダ(両面テープ付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質AS樹脂
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
    表面処理溶融亜鉛メッキ
  • マウンティングキャリア ワゴジャパン

    マウンティングキャリア

    ワゴジャパン
    919税込1,011
    1箱(5個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
    グレータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:6.5/0.256インチ燃焼性V0
  • DHホルダー(ブランクタイプ) 篠原電機

    DHホルダー(ブランクタイプ)

    篠原電機
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。
    用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 万能パネル 日東工業

    万能パネル

    日東工業
    1,698税込1,868
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
    セット内容パネル1枚、取付ねじ材質クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ