カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 篠原電機(128)
- 日東工業(80)
- 摂津金属工業(71)
- 河村電器産業(64)
- タカチ電機工業(59)
- 内外電機(56)
- ワゴジャパン(46)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- カメダデンキ(18)
- ユーボン(13)
- CAMDENBOSS(11)
- Mokuba(小山刃物製作所)(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- パトライト(PATLITE)(8)
- 興和化成(7)
- フエニックス・コンタクト(7)
- エスコ(5)
- JAPPY(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

替刃式 DINレールカッター(スケール付)
Mokuba(小山刃物製作所)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
LED盤内照明
カメダデンキ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
BP15 ワンタッチブッシュ
日東工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線保護にご利用ください。材質ナイロン色黒適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ
タカチ電機工業¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
DIN・C型兼用レール
JAPPY(5件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
チルトレッグ TLWシリーズ
タカチ電機工業¥789~税込¥868~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
盤用LED照明
篠原電機(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
自在ブッシュ
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ゴム足 RSシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(4個)当日出荷から6日以内出荷底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。 オーディオ機器用として最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用)
タカチ電機工業¥679税込¥7471組(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様ビス付材質ポリアミド色ホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
分岐母線支持台(低圧用)
篠原電機¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン製色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
リストストラップ
摂津金属工業¥579税込¥6371個欠品中携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミL板 LAシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様片面保護シート付材質A1050P寸法t(mm)1.0寸法C(mm)10
アクリルプレートカードホルダ
坂詰製作所(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(50枚)当日出荷カードホルダーです。 接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。 カード付きです。 アクリルプレートに彫刻が出来ます。 強力な両面感圧接着テープ付きです。 CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
台板
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷仕様FKP・(D)FR用材質鉄t1.6外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
BP12-M 検針窓(丸窓)
日東工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。設置場所屋内、屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)AES(ライトベージュ)対応板厚(mm)~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
三段式支持台(低圧用)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製色黒規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
アルミパネル NPシリーズ
タカチ電機工業¥349~税込¥384~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
長丸貼付ゴム足 TN
タカチ電機工業¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色ブラック種類長丸貼付ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(4個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合オーディオ機器用として最適です材質ABS(UL94HB)/アルミ/EVA寸法A(mm)25入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足 DFLシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥489税込¥5381組(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様ビス付材質ポリカーボネート色ホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)


![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)