絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(6)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(3)
- 8(5)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 3.4
- 0.7(17)
- 0.9(40)
- 1.1(82)
- 1.35(15)
- 1.5(81)
- 1.6(61)
- 1.8(88)
- 2(55)
- 2.4(26)
- 2.5(34)
- 2.6(25)
- 3(32)
- 3.1(25)
- 3.6(25)
- 4.4(20)
- 4.8(16)
- 5.5(13)
- 6(15)
- 7.3(15)
- 9.3(13)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
灰(4)
黒(3)
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- ユーボン(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 行田電線(1)
SFCC(旧:昭和電線)・ユーボン・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50