絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 冨士電線(東京)
- エスコ(144)
- 品川電線(46)
- 富士電線工業(42)
- フジクラ・ダイヤケーブル(33)
- ELPA(24)
- カワイ電線(23)
- エスネット(23)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(22)
- 矢崎エナジーシステム(20)
- KHD(17)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
- 弥栄電線(11)
- SFCC(旧:昭和電線)(10)
- 愛知電線(9)
- 三ツ星(8)
- JAPPY(8)
- 正和電工(7)
- オーナンバ(7)
- ユーボン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応