絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(13)
- 3(10)
- 4(12)
- 5(1)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 24(1)
- 30(2)
- 36(1)
- 48(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 0.0005(4)
- 0.0007(4)
- 0.0009(1)
- 5(1)
- 10(4)
- 20(3)
- 30(6)
- 50(4)
- 100(5)
- 200(12)
導体外径(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.65(12)
- 0.9(14)
- 1.2(20)
- 1.6(6)
- 1.8(2)
- 2(4)
シース色
カラー(10)
灰(18)
黒(23)
対数(P)
- 1(6)
- 2(6)
- 3(9)
- 4(4)
- 5(10)
- 7(5)
- 10(11)
- 15(6)
- 20(9)
- 30(7)
- 50(5)
ブランド
- 冨士電線(東京)
- モノタロウ(1)
- エスコ(186)
- RS PRO(115)
- BELDEN(106)
- 関西通信電線(83)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- フジクラ・ダイヤケーブル(68)
- 富士電線工業(62)
- 伸興電線(52)
- ノーブランド(49)
- 品川電線(49)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
- 日本エレパーツ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(38)
- 潤工社(37)
- KHD(37)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
- 協和ハーモネット(35)
- ELPA(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
冨士電線(東京)¥929~税込¥1,022~1巻(10m)ほか4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)ほか当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
通信用構内ケーブル TKEV
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下色灰種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(200m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)
冨士電線(東京)¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)4日以内出荷電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。JCS 4271準拠。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。環境にやさしい鉛フリーPVC。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)0.8シース色灰絶縁耐力(V/1分間)AC350 又は DC500
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m)6日以内出荷警報用ポリエチレン絶縁ケーブル。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。長さ(m)200
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)ほか4日以内出荷各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥22,980~税込¥25,278~1巻(200m)6日以内出荷小勢力回路用耐熱電線。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。長さ(m)200
消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻(20m)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか4日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き
冨士電線(東京)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)4日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル
冨士電線(東京)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)4日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)4日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
冨士電線(東京)¥929~税込¥1,022~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
消防用電線 HFA(HP)同心撚り
冨士電線(東京)¥19,980~税込¥21,978~1巻6日以内出荷から15日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。色灰種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)4日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。隣接ピッチを変える事で漏話特性を向上させた事で20MHzまで伝送可能な耐熱電線です。特性は、*Lon Mark?規格(Requirement for TP/FT-10channel) を参考規格としています。また RS-485 に対応しています。*Lon Mark? は、Echelon社の登録商標です。遮蔽層を施していますので誘導防止も図れます。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。絶縁体架橋ポリエチレンシース色灰導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2導体軟銅線試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5静電容量(nF/km)58最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)4日以内出荷通常の耐熱電線に防水・防湿性能を付加したLAPシース構造となっており、水の影響が懸念される場所への配線にもご利用いただけます。通常のケーブルシースの上にLAPシースを施した構造となっている為、LAPシースを除去しても通常のケーブルとしてご使用いただけます。各シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様認定マーク:トウロクニンテイキカン JCT規格消防庁告示第11号適合規格JCS 3501:2017定格電圧(V)60表示耐熱電線:HPラミネート幅(mm)巻幅:0.6絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)シース標準厚さ(mm):0.9,ラミネートシース部:1.2シース色黒導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)4日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き
冨士電線(東京)¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)4日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース色灰導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000導体抵抗(Ω/km)最大:16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
MLTT(マルチメディア複合ケーブル)
冨士電線(東京)¥7,398税込¥8,1381巻(10m)4日以内出荷LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンションへの先行配線に便利です。同一ルートへ、情報系、映像系のケーブルを一度に配線できます。情報分電盤から各部屋の情報コンセント間にスター配線することで、家庭内でのLAN構築が可能になります。引裂紐を使用して、簡単に外被がむけます。布設時の配管作業が省略できます。仕様電話用ケーブル:0.5mm×2対,LANケーブル:Cat.5e TPCC 5 0.5mm×4対,同軸ケーブル:S-5C-FB本数電話用ケーブル:1,同軸ケーブル:1,LANケーブル:1仕上外径(mm)約15概算質量(kg/km)160シース色黄
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)4日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。 端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。 テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕上外径(mm)約4.5概算質量(kg/km)25シース色黒導体径(mm)0.65導体抵抗(Ω/km)56.5以下静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)4日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色灰導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
LAN・電話 複合ケーブル(めがね型)
冨士電線(東京)¥49,980税込¥54,9781巻(200m)4日以内出荷LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。環境に優しい鉛フリーPVC採用仕様LANケーブル対数:4,電話用外径(mm):4.6,電話ケーブル対数:2,電話ケーブル導体径(mm):0.65外径(mm)LAN用:5.1概算質量(kg/km)55シース色薄青導体径(mm)LANケーブル:0.5長径(mm)9.8条長(m)200
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)4日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色ベージュ導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
屋内用ボタン電話ケーブル
冨士電線(東京)¥4,198税込¥4,6181巻(10m)4日以内出荷ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形構成ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルです。シース色ワームグレー導体径(mm)0.4
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 別棟配線
冨士電線(東京)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色黒導体径(mm)0.65
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線
冨士電線(東京)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色ワームグレー
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
平型溝付き低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色黒試験電圧(V/1分)1500
着色識別PE絶縁PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)4日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
小勢力回路用耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥61,980税込¥68,1781巻(200m)4日以内出荷小勢力回路(60V以下)に対応した耐火ケーブル。低圧耐火ケーブルと比べ細径・軽量で取り扱い良好。箱包装を採用しているため、段積が可能であり、保管時の省スペース化が図れます。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様導体外径(mm):1.2,最少絶縁抵抗(MΩkm):1000,加熱時間(min):【耐火性能】30,到達温度(℃):【耐火性能】840,耐火層材料:集成マイカテープ, ガラスヤーン,導体材料:軟銅線,絶縁体材料:ポリエチレン,適用規格:消防庁告示第10号, JCS 4525:2022, JCS 4525:2021定格電圧(V)60耐電圧【耐火性能(加熱前(V/min))】350記号JFP-C材質(シース)耐燃性ポリエチレン仕上外径(mm)5×7.5絶縁体標準厚さ(mm)0.4シース標準厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)50シース色灰導体構成(本/mm)1/1.2試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード
冨士電線(東京)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)4日以内出荷電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。絶縁体、シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。シース厚(mm)0.8シース色灰