絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
エスコ・品川電線・富士電線工業・フジクラ・ダイヤケーブル・ELPA・カワイ電線・エスネット・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・弥栄電線・SFCC(旧:昭和電線)・愛知電線・三ツ星・JAPPY・正和電工・オーナンバ・ユーボン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 汎用ケーブル

551件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • SF VCTF 3.5X3C 品川電線

    SF VCTF 3.5X3C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)3.5定格電圧(V)300規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 2X4C 品川電線

    SF VCTF 2X4C

    品川電線
    6,898税込7,588
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)9.2定格電圧(V)300許容電流(A)17規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    4,498税込4,948
    1本(5m)ほか
    8日以内出荷
    規格/略称2CT芯数(C)4導体構成(本/mm)37/0.26導体公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)1.8仕上外径(Φmm)12.2定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2シース厚(mm)1.9線心外径(mm)3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻(2m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻(300m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

    伸興電線
    9,798税込10,778
    1本(100m)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    9,098税込10,008
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
  • VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線

    VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード

    弥栄電線
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。
    規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)2短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0シース色許容電流(A)17(周囲温度30℃)標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5シース厚(mm)1導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応素線数37耐電圧(V/min)1000
  • SF VCTF 1.25X4C 品川電線

    SF VCTF 1.25X4C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)8.5定格電圧(V)300許容電流(A)12規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCTF 0.75X6C 品川電線

    SF VCTF 0.75X6C

    品川電線
    6,398税込7,038
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)6ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)8.9定格電圧(V)300許容電流(A)8規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • SF VCT 1.25X4C 品川電線

    SF VCT 1.25X4C

    品川電線
    4,998税込5,498
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)11.5定格電圧(V)600許容電流(A)13規格JIS芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCT 1.25X3C 品川電線

    SF VCT 1.25X3C

    品川電線
    4,298税込4,728
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)14規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • マルチラバロン電線 富士電線工業

    マルチラバロン電線

    富士電線工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/白) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/白)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-512種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • VCTF2.0×2 5M ELPA

    VCTF2.0×2 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
  • VAコード1.6×2 1M ELPA

    VAコード1.6×2 1M

    ELPA
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル全長(m)1芯数(C)2
  • 1.25コード20M ELPA

    1.25コード20M

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電流(A)12全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • プラグ付き工具用コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き工具用コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
  • エコVVFケーブル 協和電線工業

    エコVVFケーブル

    協和電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
  • SF VCTF 3.5X4C 品川電線

    SF VCTF 3.5X4C

    品川電線
    11,980税込13,178
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)300許容電流(A)23規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
  • SF VCTF 2X3C 品川電線

    SF VCTF 2X3C

    品川電線
    5,698税込6,268
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)8.5定格電圧(V)300許容電流(A)17規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • SF VCTF 0.75X4C 品川電線

    SF VCTF 0.75X4C

    品川電線
    3,698税込4,068
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7.6定格電圧(V)300許容電流(A)7規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
  • 電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工

    電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m

    正和電工
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
    用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTF芯数(C)2シース色定格電圧(V)125全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール準拠規格JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    7,398税込8,138
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(20m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ビニルキャブタイヤコード 伸興電線

    ビニルキャブタイヤコード

    伸興電線
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
  • 【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯 ノーブランド

    【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯

    ノーブランド
    769税込846
    1本(1m)
    3日以内出荷
    環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
    サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • VVFケーブル ユーボン

    VVFケーブル

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1巻
    6日以内出荷から31日以内出荷
    600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
    灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線

    リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付

    長岡特殊電線
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
    用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
  • SF VCTF 0.75X8C 品川電線

    SF VCTF 0.75X8C

    品川電線
    7,498税込8,248
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 0.75X4C 品川電線

    SF VCT 0.75X4C

    品川電線
    3,898税込4,288
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数(C)4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    3,398税込3,738
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    9,298税込10,228
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    心数(C)1

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル