絞り込み
長さ(m)
  • 2(1)
  • 100(1)
  • 304(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.95
  • 0.38(4)
  • 0.48(4)
  • 0.6(1)
  • 0.61(3)
  • 0.75(3)
  • 0.76(1)
  • 0.78(1)
  • 0.82(2)
  • 0.96(3)
  • 1.19(1)
  • 1.2(12)
  • 1.21(2)
  • 1.3(7)
  • 1.45(1)
  • 1.5(3)
  • 1.53(3)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.4(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007 モノタロウビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015協和ハーモネット
989税込1,088
1巻
当日出荷
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶定格600V全長(m)2芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁電線 平河ヒューテックビニル絶縁電線平河ヒューテック
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
用途各種電気・電子機器の内部配線緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル